Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kaltwasser-Zulaufschlauch fur Waschmaschinen und Geschirrspuler, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111833
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111833
EAN/GTIN:
     4047443387783
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
- zum Anschluss von Wasch- oder Spulmaschinen an die Wasserleitung- Schutz des Gerates vor Rostpartikeln durch eingelegtes Sieb - Sicherheit vor austretendem Wasser durch Gummidichtung - Uberwurfmutter abgewinkelt zum Anschluss an die Maschine, Uberwurfmutter gerade zum Anschluss an den Wasserhahn - VDE-gepruft Lieferumfang: - 1 Kaltwasser-Zulaufschlauch
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
270.63 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
29 cm | 1,5 m
Breite:
5 cm
Farbton:
Grau
Material:
Nylon, Polyvinylchlorid (PVC)
Verwendungszweck:
Geschirrspulmaschine/Waschmaschine
Art:
Zulauf-Schlauch
Max. Temperatur:
25 Grad
Anschlussart:
Uberwurfmutter abgewinkelt/Uberwurfmutter gerade
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
60 bar
Gewindekennung/Nennweite/mm 1:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Gewindekennung/Nennweite/mm 2:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Farbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 11,09*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,53*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,72*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 8,75*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,67*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,88*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,87*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,30*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,41*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,98*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,26*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,77*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,74*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,43*
Ähnlich
xavax
00110959
ab € 11,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.