Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Ablaufschlauch fur alle Waschmaschinen, Geschirrspuler, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111877
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111877
EAN/GTIN:
     4047443388186
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch
- damit das Abwasser auf richtigem und sicherem Weg ablaufen kann- Anschluss: 2x gerade 21 mm/19 mm - komplett mit Einhangebogen - hohe Druckfestigkeit (Zerdruckfestigkeit) - hohe Bestandigkeit gegen Chemikalien Lieferumfang: - 1 Ablaufschlauch - 1 Einhangebogen
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
110.76 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
29 cm | 1,5 m
Breite:
5 cm
Farbton:
Grau
Material:
Polypropylen (PP)
Verwendungszweck:
Geschirrspulmaschine/Waschmaschine
Art:
Ablauf-Schlauch
Anschlussart:
Gerade
Temperatur Messbereich:
-15°C bis 90°C
Durchmesser Innen:
21 mm
Durchmesser Ausen:
27 mm
Farbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 11,08*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,73*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 8,79*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,67*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,90*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,86*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,29*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,63*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,42*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,98*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 16,64*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,60*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,75*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,47*
Ähnlich
xavax
00110959
ab € 11,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.