Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Kaltwasser-Zulaufschlauch fur Waschmaschinen und Geschirrspuler, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111834
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111834
EAN/GTIN:
     4047443387851
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
- zum Anschluss von Wasch- oder Spulmaschinen an die Wasserleitung- Schutz des Gerates vor Rostpartikeln durch eingelegtes Sieb - Sicherheit vor austretendem Wasser durch Gummidichtung - Uberwurfmutter abgewinkelt zum Anschluss an die Maschine, Uberwurfmutter gerade zum Anschluss an den Wasserhahn - VDE-gepruft Lieferumfang: - 1 Kaltwasser-Zulaufschlauch
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
430.28 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
29 cm | 2,5 m
Breite:
5 cm
Farbton:
Grau
Material:
Nylon, Polyvinylchlorid (PVC)
Verwendungszweck:
Geschirrspulmaschine/Waschmaschine
Art:
Zulauf-Schlauch
Max. Temperatur:
25 Grad
Anschlussart:
Uberwurfmutter abgewinkelt/Uberwurfmutter gerade
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Berstdruck:
60 bar
Gewindekennung/Nennweite/mm 1:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Gewindekennung/Nennweite/mm 2:
3/4" (DN:20), 26,9 mm
Farbe:
Grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111876
ab € 11,01*
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,59*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,73*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 8,75*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,69*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,87*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,82*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,29*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,63*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,98*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 15,73*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,61*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,77*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,46*
Ähnlich
xavax
00110959
ab € 11,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.