Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax Milchschlauch fur Kaffeevollautomaten, Silikonschlauch, 6 mm, Transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00111271
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111271
EAN/GTIN:
     4047443494245
Suchbegriffe:
Kaffeeautomaten Milchschlauch
Milchsammelwagenschlauch
Milchschlauch
Molkereischlauch
- Bahn frei fur besten Milchschaum: der flexible Silikonschlauch passt zu allen Kaffeemaschinen und Vollautomaten der gangigen Marken, ist druck- und hitzebestandig und individuell zuschneidbar – als Wasserschlauch ideal zur Reparatur oder als Ersatz von Milchschlauch, Ansaugrohr etc.- universell einsetzbares Ersatzteil fur Wasser- und Milchschlauche in Siebtrager- und Espressomaschinen sowie Kaffeevollautomaten mit Milchaufschaumsystemen - flexibel, dicht und zuverlassig: der Silikon-Milchschlauch ist weich genug, um sich perfekt in das Gerat einzupassen, und bleibt dabei formstabil und dicht - ideale Wandstarke und maximale Flexibilitat dank optimiertem Durchmesser: ⌀ 3 mm innen, ⌀ 6 mm ausen - bis -110° C kaltebestandig, bis +300° C hitzebestandig: Schlauch mit optimalem Dichtungseffekt fur alle Flussigkeiten in Kaffeemaschinen mit Milchsystemen - fantastische Bestandigkeit gegen Unterdruck und Vakuum: der Silikonschlauch ist optimal auf die Anforderungen in Kaffeevollautomaten und Co. abgestimmt - 60° Shore A: der Silikonschlauch bleibt auch im warmen Zustand stabil und in Form, ist transluzent und naturlich lebensmittelecht - Silikonschlauch nach Mas: die Lange von 1 m lasst sich prazise auf die gewunschte Lange zuschneiden – egal wie lang oder kurz der Milchschlauch sein soll - stabiler Durchfluss, einfache Reinigung: extrem glatte Oberflache im Innern des Silikonschlauchs verhindert Kalkrander weitestgehend – auch bei stark kalkhaltigem Wasser - gegen Ruckstande: die glatte Oberflache im Inneren macht es umso einfacher, den Milchschlauch zu reinigen, z.B. mit einer Reinigungsburste - spulmaschinenfest: der Silikonschlauch fur Kaffeeautomaten lasst sich auch in der Spulmaschine reinigen - Made in Germany Lieferumfang: - 1 Milchschlauch
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
24.95 g
Hohe:
17 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Transparent
Material:
Silikon
Serie:
Barista
Art:
Milchzulauf-Schlauch
Geeignet fur:
Spulmaschine
Durchmesser Innen:
3 mm
Durchmesser Ausen:
6 mm
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: Silikonschlauch, xavax milchschlauch, milchschlauch, Ersatz, Schlauch, Haushaltsgerat, Kuche, Wasser, Putzen, Kaffee, Wasserhahn, Schlauchanschluss, Wasserzufuhr, Milchschaum, Kuchengerat, Leitung, Getrank, Milch, Milchschaumer, Kuchenmaschine, Kaffeeautomat, Lebensmittel, Kaffeepadautomat, Milch-Zulaufschlauch, Hygiene, Sauberkeit, Milchkanne, Milchpulver, Nahrungsmittel, Kuchenzubehor, Milchwarmer, hygienisch, Lebensmittelbehalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111277
ab € 19,17*
Ähnlich
xavax
00111260
ab € 12,06*
Ähnlich
xavax
00111254
ab € 21,71*
Ähnlich
xavax
00111263
ab € 8,44*
Ähnlich
xavax
00111149
ab € 18,02*
Ähnlich
xavax
00111252
ab € 22,81*
Ähnlich
xavax
00111250
ab € 22,24*
Ähnlich
xavax
00111255
ab € 15,62*
Ähnlich
xavax
00111256
ab € 16,31*
Ähnlich
xavax
00111223
ab € 16,11*
Ähnlich
xavax
00111258
ab € 4,98*
Ähnlich
xavax
00111274
ab € 16,18*
Ähnlich
xavax
00111230
ab € 20,69*
Ähnlich
xavax
00111266
ab € 13,54*
Ähnlich
xavax
00111265
ab € 17,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.