Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartwatch Fit Watch 4900, wasserdicht, Schritte, Herzfrequenz, Kalorien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00178604
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178604
EAN/GTIN:
     4047443455871
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Ob Smartwatch, Fitnesstracker oder Laufuhr - mit der Fit Watch 4900 sind Sie jederzeit up to date und bekommen einen motivierenden Coach, der Sie in Ihrem aktiven und gesunden Leben begleitet. Laufen, Fahrradfahren, Fitness oder Yoga - let´s get it started! - nichts mehr verpassen: Benachrichtigungen per Vibrationsalarm und Displayanzeige mit Nachrichtenvorschau zu WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS, Anrufen, E-Mails und vielen mehr - egal ob Regen oder Pool: Dank Schutzklasse IP68 ist der wasserdichte Fitnesstracker fur alle Aktivitaten im und am Wasser geeignet - swipen wie am Smartphone: bedienfreundliches, vollfarbiges 1,3-Full-Touch-LCD-Display fur einen schnellen Uberblick uber alle Funktionen - von Joggen bis Yoga: unter 9 Sportarten auswahlen und eine darauf abgestimmte Auswertung erhalten - den Herzschlag 24 Stunden pro Tag im Blick: kontinuierliche Herzfrequenzmessung auch in Ruhe- und Schlafphasen - suse Traume oder Gedanken walzen: Mit der Schlafanalyse genau wissen, wie Ihre Tiefschlaf-, Traum- und Wachphasen verteilt sind - mit Sound lauft es sich gleich besser: Musik vom Smartphone uber die Fitness-Uhr steuern, z.B. Start/Stopp, Titel vor und zuruck - auf diese App ist Verlass: Hama FIT Pro ist qualitatssicherungs-gepruft und in Deutschland umfassend auf jede einzelne Funktion getestet - Schluss mit Couch-Potato: Die Bewegungserinnerung pusht Sie nach einer voreingestellten Zeit zu neuen Hochstleistungen - 10.000 Schritte Tagesziel: Uber den Schrittzahler genau verfolgen, wie viele Schritte Sie pro Tag gehen - sportliche Kalorien-Tagesbilanz: Sehen Sie auf der Displayanzeige die verbrauchten Gesamtkalorien und zu welchem Zeitpunkt Sie die meisten Kalorien verbraucht haben - 6 Tage Laufzeit - eine Akkuladung: bis zu 6 Tage Aktivitaten mit nur einer Akkuladung aufzeichnen, nach 1,5 Stunden Ladezeit bereit fur die nachste Herausforderung - Smartwatch und Fitnesstracker mit Benachrichtigungsfunktion zur Kontrolle und Optimierung der Korperfunktionen fur einen gesunden Alltag und aktiven Sport- 8 Sportarten lassen sich auf der Sportuhr speichern - mit dem Timer oder der Stoppuhr sportliche Ziele setzen, z.B. 15 Minuten Treppen laufen oder die Zeit des Sprints messen – zahlt beim Schrittzahler gleich mit dazu - zusatzlich vernetzt: in Kombination mit Google Fit, Apple Health und Strava noch mehr Auswertungen fur einen gesunden Lifestyle erhalten - Displayhelligkeit einstellbar, um das Display an die jeweiligen Lichtverhaltnisse anzupassen - fur jeden das richtige Display: aus verschiedenen Display-Designs auswahlen - mit einer Armbewegung nach oben aktiviert sich das Display - sanft per Vibration geweckt werden - Nicht-Storen-Modus aktivieren, damit nichts ablenkt - weder beim Sport noch im Buro - mit der Telefonsuchfunktion das verlegte Smartphone wiederfinden - die Smartwatch, die sogar beim entspannen hilft: bei zu viel Stress ein Atemtraining durchfuhren und wieder zur Ruhe kommen - Tracking des Menstruationszyklus - bei Bedarf rechnet die Uhr die nachste Menstruation, fruchtbare Phase, etc. aus und sendet eine Erinnerung - komfortables Laden mit Magnetic Charge - das mitgelieferte Ladekabel wird uber einen Magnet an der Smartwatch verbunden - spezielles Fitness-Armband, leicht und angenehm zu tragen Lieferumfang: - 1 Smartwatch Fit Watch 4900 - 1 USB-Ladekabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
72.26 g | 35 g
Hohe:
19.5 cm | 1 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
6 cm | 3,7 cm
Farbe Armband/Gehause:
Dunkelblau/Grau
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)/Edelstahl
Auflosung:
240 x 240 Pixel
Displaygrose:
3,3 cm (1,3")
Art:
Smartwatch
Bluetooth-Version:
5.0
Max. Akkulaufzeit:
144 h
Zusatzfunktionen:
Benachrichtigungen, Bewegungserinnerung, Entspannungsmodus, Musiksteuerung, Nicht-Storen-Modus, Sportmodi, Stoppuhr, Telefonsuche, Timer, Uhr, Wecker
Besonderheit:
Wasserdicht
Displaytyp:
LCD
IP-Schutzklasse:
IP68 (Schutz gegen Staubeintritt und andauerndes Untertauchen)
Messfunktion:
Durchschnittl. Herzfrequenz, Entfernung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Kalorienverbrennung, Schlaf, Tempo, Trainingszeit
Pixeldichte:
261 ppi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00178613
ab € 117,13*
Ähnlich
Hama
00178612
ab € 116,94*
Ähnlich
Hama
00178611
ab € 117,10*
Ähnlich
Hama
00178609
ab € 41,12*
Ähnlich
Hama
00178608
ab € 41,20*
Ähnlich
Hama
00178605
ab € 47,39*
Ähnlich
Hama
00178610
ab € 60,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.