Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartwatch 8900, GPS, AMOLED 1.32, Telefonfunktion, Alexa, rund, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00178612
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178612
EAN/GTIN:
     4047443503558
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Extrem reaktionsschnelles AMOLED-Display, GPS-Tracking, Hohenmessungen und freihandiges Telefonieren: Unsere Smartwatch 8900 glanzt mit umfangreichen Funktionen und hubschem Design. Als Fitnessuhr beim Sport der Star, als Accessoire auch beim Termin. - Full-Touch und gestochen scharf: reaktionsschnelles, vollfarbiges 1,32-AMOLED-Display fur leichte Bedienung und schnellen Uberblick uber alle Funktionen - widerstandsfahige Aluminiumlegierung: das filigrane Gehause der Smartwatch ist rund, robust und uberzeugt als elegante Fitnessuhr - Routenerfassung weltweit: GPS zeichnet den Streckenverlauf auf – prazises GPS ohne Smartphone - hoch hinaus: die Smartwatch mit Hohenmesser (barometrisch) trackt die Hohenmeter Ihrer Tour – ideal fur Joggen, Radfahren oder Wandern - einfach telefonieren: an der Uhr Anrufe tatigen und annehmen – spontan freisprechen ohne Handy, z.B. beim Kochen, Sport, unterwegs - eingebauter Sprachassistent: mit Alexa-Konto verbinden und z.B. Wetter abfragen oder Smart Home per Sprachbefehl steuern - Vibration und Displayanzeige: WhatsApp-Nachrichten direkt auf Smartwatch lesen – auch E-Mails, Instagram etc. - egal ob Regen oder Pool: wasserdichte Smartwatch mit Schutzklasse IP68 fur viele Aktivitaten im und am Wasser geeignet – ob Schwimmen, Schnorcheln oder Segeln - Krafttraining, Tennis oder Yoga: unter 110 Sportarten auswahlen und darauf abgestimmte Auswertungen erhalten - Laufuhr fur alle: Laufkurse je nach Fitnessgrad – schrittweise fit werden - effektiv trainieren: Maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), aerober Trainingseffekt und Herzratenvariabilitat bilden mit Body-Energy-Score und empfohlener Erholungszeit eine solide Datenbasis, um das individuelle Training zu planen, analysieren und optimieren - Pulsuhr mit vielen Messwerten: u.a. Herzfrequenz in Ruhe- und Schlafphasen, Stresslevel, Blutsauerstoffmessung, Kalorienverbrauch, Schrittzahler - mit Schlaftracker: uberwacht Leicht- und Tiefschlaf, REM- (Traumschlaf) und Wachphasen – plus Punktzahl zur Bewertung der Schlafqualitat - mit Sound auspowern: Musik vom Smartphone per Fitness-Uhr steuern, z.B. Start/Stopp, Titel vor und zuruck, u.a. Spotify - jede Funktion getestet: Die App Hama FIT Move wurde in Deutschland qualitatssicherungs-gepruft - Tracking bestatigen reicht: Die Fitness-Watch erkennt automatisch, wenn Sie uber eine langere Zeit eine Aktivitat ausuben - eine Akkuladung genugt: 8 Tage Laufzeit, 6 Tage bei intensiver Nutzung, bis zu 25 Tage im Energiesparmodus – nach 2,5 Stunden wieder vollgeladen Lieferumfang: - 1 Smartwatch 8900 - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
77.57 g | 39,7 g
Hohe:
19.5 cm | 4,955 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
6 cm
Farbe Armband/Gehause:
Beige/Silber
Material:
Aluminiumlegierung/Silikon
Verbindung:
Bluetooth
Auflosung:
466 x 466 Pixel
Verwendungszweck:
Activity Tracker
Displaygrose:
3,35 cm (1,32")
Tiefe:
1,048 cm
Batterietyp:
Lithium-Polymer-Akku
Art:
Smartwatch
Bluetooth-Version:
5.3
Verschlussart:
Dornschliese
Zusatzfunktionen:
Aktivitatserkennung, Benachrichtigungen, Bewegungserinnerung, Bildschirmhelligkeit einstellbar, Entspannungsmodus, Finger-Touch Sensor, GPS, Kalender, Kamerasteuerung, Menstruationszyklus, Musiksteuerung, Nicht-Storen-Modus, Schrittzahler, Sportmodi, Stoppuhr, Stresstracker, Telefonsuche, Timer, Trackersuche, Trinkerinnerung, Uhr, Wecker, Wetteranzeige, Ziffernblatter
Ladeart:
Anschluss
Besonderheit:
Wasserdicht
Displaytyp:
Amoled
IP-Schutzklasse:
IP68 (Schutz gegen Staubeintritt und andauerndes Untertauchen)
Armband Breite:
2,001 cm
Messfunktion:
Blutsauerstoff, Durchschnittl. Herzfrequenz, Durchschnittl. Schrittfrequenz, Entfernung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Kalorienverbrennung, Puls, SWOLF, Schlaf, Schrittzahler, Stress, Tempo, Trainingszeit
Pixeldichte:
353 ppi
Weitere Suchbegriffe: hama smartwatch, bluetooth uhr, Sport, Uhr, Messgerat, Silber, Pulsuhr, Uhrzeit, Schlaf, GPS, Smartphone, Herzfrequenz, Herzschlagfrequenz, Sportler, Wasserfest, Armband, Herzfrequenzuhr, Pulsmesser, Pulsmessuhr, Sportuhr, Wasserdicht, Armbanduhr, Fitness, Puls-/Sportuhr, GPS-Uhr, GPS-Trainingscomputer, GPS-Ortung, GPS Ortung, Blutdruckmessgerat, Blutdruck, Blutdruckmesser, Blutdruckmessung, Bluthochdruck, Bluetooth-Armband, Smartphone Equipment, Smart Wearable, Sportarmband, Laufarmband, Fitnessuhr, Fitnesstracker, Fitness-Tracker, Schlafuberwachung, Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00178613
ab € 117,13*
Ähnlich
Hama
00178611
ab € 117,10*
Ähnlich
Hama
00178604
ab € 30,53*
Ähnlich
Hama
00178609
ab € 41,12*
Ähnlich
Hama
00178608
ab € 41,20*
Ähnlich
Hama
00178605
ab € 47,39*
Ähnlich
Hama
00178610
ab € 60,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.