Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartwatch Fit Watch 5910, GPS, wasserdicht, Herzfrequenz, Kalorien, Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00178605
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178605
EAN/GTIN:
     4047443455888
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Ob Smartwatch, Fitnesstracker oder Laufuhr - mit der Fit Watch 5910 sind Sie jederzeit up to date und bekommen einen motivierenden Coach, der Sie auf ein neues Fitness-Niveau hebt. Laufen, Spinning, Fitness oder Yoga - jetzt ist durchstarten angesagt! - Sie wollen es ganz genau wissen: Anzeige Ihres exakten Streckenverlaufs beim Joggen, Rad fahren oder Wandern mit dem integrierten GPS - ohne Smartphone - nichts mehr verpassen: Benachrichtigungen per Vibrationsalarm und Displayanzeige mit Nachrichtenvorschau zu WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS, Anrufen, E-Mails und vielen mehr - egal ob Regen oder Pool: Dank Schutzklasse IP68 ist der wasserdichte Fitnesstracker fur alle Aktivitaten im und am Wasser geeignet - swipen wie am Smartphone: bedienfreundliches, vollfarbiges 1,3-Full-Touch-LCD-Display fur einen schnellen Uberblick uber alle Funktionen - Joggen, Schwimmen oder Yoga: unter 14 Sportarten auswahlen und eine darauf abgestimmte Auswertung erhalten - den Herzschlag 24 Stunden pro Tag im Blick: kontinuierliche Herzfrequenzmessung auch in Ruhe- und Schlafphasen - suse Traume oder Gedanken walzen: Mit der Schlafanalyse genau wissen, wie Ihre Tiefschlaf-, Traum- und Wachphasen verteilt sind - mit Sound lauft es sich gleich besser: Musik vom Smartphone uber die Fitness-Uhr steuern, z.B. Start/Stopp, Titel vor und zuruck - jeder Schweistropfen zahlt: Die Fitness-Watch erkennt automatisch, wenn Sie uber eine langere Zeit eine Aktivitat ausuben und zeichnet diese nach Bestatigung direkt auf - auf diese App ist Verlass: Hama FIT Pro ist qualitatssicherungs-gepruft und in Deutschland umfassend auf jede einzelne Funktion getestet - Schluss mit Couch-Potato: Die Bewegungserinnerung pusht Sie nach einer voreingestellten Zeit zu neuen Hochstleistungen - 10.000 Schritte Tagesziel: Uber den Schrittzahler genau verfolgen, wie viele Schritte Sie pro Tag gehen - sportliche Kalorien-Tagesbilanz: Sehen Sie auf der Displayanzeige die verbrauchten Gesamtkalorien und zu welchem Zeitpunkt Sie die meisten Kalorien verbraucht haben - 6 Tage Laufzeit - eine Akkuladung: bis zu 6 Tage Aktivitaten mit nur einer Akkuladung aufzeichnen, nach 1,5 Stunden Ladezeit bereit fur die nachste Herausforderung Lieferumfang: - 1 Smartwatch Fit Watch 5910 - 1 USB-Ladekabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
74.26 g | 35 g
Hohe:
19.5 cm | 1 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
6 cm | 3,7 cm
Farbe Armband/Gehause:
Rose/Rosegold
Material:
Edelstahl
Auflosung:
240 x 240 Pixel
Displaygrose:
3,3 cm (1,3")
Art:
Smartwatch
Bluetooth-Version:
5.0
Max. Akkulaufzeit:
144 h
Zusatzfunktionen:
Aktivitatserkennung, Benachrichtigungen, Bewegungserinnerung, Entspannungsmodus, GPS, Musiksteuerung, Nicht-Storen-Modus, Sportmodi, Stoppuhr, Telefonsuche, Timer, Uhr, Wecker, Wetteranzeige
Besonderheit:
Wasserdicht
Displaytyp:
LCD
IP-Schutzklasse:
IP68 (Schutz gegen Staubeintritt und andauerndes Untertauchen)
Messfunktion:
Durchschnittl. Herzfrequenz, Entfernung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Kalorienverbrennung, SWOLF, Schlaf, Tempo, Trainingszeit
Pixeldichte:
261 ppi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00178613
ab € 117,13*
Ähnlich
Hama
00178612
ab € 116,94*
Ähnlich
Hama
00178611
ab € 117,10*
Ähnlich
Hama
00178604
ab € 30,53*
Ähnlich
Hama
00178609
ab € 41,12*
Ähnlich
Hama
00178608
ab € 41,20*
Ähnlich
Hama
00178610
ab € 60,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.