Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Smartwatch Fit Watch 4910, wasserdicht, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Rs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00178608
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178608
EAN/GTIN:
     4047443486349
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Sportlich und stilvoll elegant: Die Smartwatch Fit Watch 4910 erganzt nicht nur Ihr Outfit, sondern motiviert Sie kontinuierlich, Ihre personlichen Ziele zu erreichen. Dabei wirkt die Fitness-Uhr weder aufdringlich noch zu gros – und brilliert nebenbei als vielseitiges Accessoire. - nichts mehr verpassen: Benachrichtigungen per Vibrationsalarm und Displayanzeige mit Nachrichtenvorschau zu WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS, Anrufen, E-Mails und vielen mehr - egal ob Regen oder Pool: Dank Schutzklasse IP68 ist der wasserdichte Fitnesstracker fur alle Aktivitaten im und am Wasser geeignet - swipen wie am Smartphone: bedienfreundliches, vollfarbiges 1,09-Full-Touch-LCD-Display fur einen schnellen Uberblick uber alle Funktionen - Joggen, Schwimmen oder Yoga: unter 15 Sportarten auswahlen und eine darauf abgestimmte Auswertung erhalten - den Herzschlag 24 Stunden pro Tag im Blick: kontinuierliche Herzfrequenzmessung auch in Ruhe- und Schlafphasen - suse Traume oder Gedanken walzen: Mit der Schlafanalyse genau wissen, wie Ihre Tiefschlaf-, Traum- und Wachphasen verteilt sind - Blutsauerstoffmessung: misst bei Aktivierung den Blutsauerstoffgehalt - mit Sound lauft es sich gleich besser: Musik vom Smartphone uber die Fitness-Uhr steuern, z.B. Start/Stopp, Titel vor und zuruck - auf diese App ist Verlass: Hama FIT Move ist qualitatssicherungs-gepruft und in Deutschland umfassend auf jede einzelne Funktion getestet - jeder Schweistropfen zahlt: Die Fitness-Watch erkennt automatisch, wenn Sie uber eine langere Zeit eine Aktivitat ausuben und zeichnet diese nach Bestatigung direkt auf - Schluss mit Couch-Potato: Die Bewegungserinnerung pusht Sie nach einer voreingestellten Zeit zu neuen Hochstleistungen - 10.000 Schritte Tagesziel: Uber den Schrittzahler genau verfolgen, wie viele Schritte Sie pro Tag gehen - sportliche Kalorien-Tagesbilanz: Sehen Sie auf der Displayanzeige die verbrauchten Gesamtkalorien und zu welchem Zeitpunkt Sie die meisten Kalorien verbraucht haben - 6 Tage Laufzeit - eine Akkuladung: bis zu 6 Tage Aktivitaten mit nur einer Akkuladung aufzeichnen, nach 1,5 Stunden Ladezeit bereit fur die nachste Herausforderung Lieferumfang: - 1 Smartwatch Fit Watch 4910 - 1 USB-Ladekabel - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
75.86 g | 34 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
7.5 cm
Breite:
6 cm
Farbe Armband/Gehause:
Rosa/Rosegold
Breite x Tiefe x Hohe:
4,1 x 1,3 x 4,5 cm
Material:
Aluminiumlegierung/Polycarbonat (PC)/Silikon
Verbindung:
Bluetooth
Auflosung:
240 x 240 Pixel
Displaygrose:
2,79 cm (1,09")
Batterietyp:
Lithium-Polymer-Akku
Art:
Smartwatch
Bluetooth-Version:
5.1
Verschlussart:
Dornschliese
Max. Akkulaufzeit:
144 h
Zusatzfunktionen:
Aktivitatserkennung, Benachrichtigungen, Bewegungserinnerung, Bildschirmhelligkeit einstellbar, Entspannungsmodus, Finger-Touch Sensor, Menstruationszyklus, Musiksteuerung, Nicht-Storen-Modus, Sportmodi, Stoppuhr, Telefonsuche, Timer, Trinkerinnerung, Uhr, Wecker, Wetteranzeige, Ziffernblatter
Ladeart:
Anschluss
Besonderheit:
Wasserdicht
Displaytyp:
LCD
IP-Schutzklasse:
IP68 (Schutz gegen Staubeintritt und andauerndes Untertauchen)
Armband Breite:
2 cm
Armband Lange min.:
8,4 cm
Armband Lange max.:
10,6 cm
Messfunktion:
Blutsauerstoff, Durchschnittl. Herzfrequenz, Durchschnittl. Schrittfrequenz, Entfernung, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Kalorienverbrennung, SWOLF, Schlaf, Schrittzahler, Stress, Tempo, Trainingszeit
Pixeldichte:
220 ppi
Weitere Suchbegriffe: hama smartwatch, bluetooth uhr, Uhr, Pulsuhr, Smartphone, Herzfrequenz, Herzschlagfrequenz, Herzfrequenzuhr, Pulsmesser, Pulsmessuhr, Sportuhr, Armbanduhr, Puls-/Sportuhr, Laufarmband, Fitnessuhr, Fitnesstracker, Fitness-Tracker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00178613
ab € 116,44*
Ähnlich
Hama
00178612
ab € 117,53*
Ähnlich
Hama
00178611
ab € 116,97*
Ähnlich
Hama
00178604
ab € 30,39*
Ähnlich
Hama
00178609
ab € 41,16*
Ähnlich
Hama
00178605
ab € 47,34*
Ähnlich
Hama
00178610
ab € 60,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.