Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber
Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber
Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber
Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber
Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber
Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber
Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber
Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber
Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber
Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber
Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber
Mehrfachlocher AKTO®, 3 mm, mit Anschlagschiene, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-51140084
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     51140084
EAN/GTIN:
     4002432364046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Leitz Mehrfachlocher AKTO® mit Anschlagschiene aus Metall. Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30. Material: Aluminium-Druckguss mit Kunststoffboden. 10 Jahre Garantie, Lochssegmente sind hiervon ausgenommen, GS-geprüft. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminiumdruckguss
Anzahl der Stanzsegmente:
4
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Einstell-Format:
A2
Lochung:
variabel
max. Anzahl der Blätter:
30
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorrichtung für Diebstahlsicherung
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Garantiedauer:
10 Jahre (Lochsegmente ausgenommen)
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
51210000
ab € 10,54*
Zubehör
Leitz
51220000
ab € 11,72*
Zubehör
Leitz
51230000
ab € 8,75*
Zubehör
Leitz
51240000
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.