Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190065 Entkalker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bartscher 190065 Entkalker
Bartscher 190065 Entkalker
Bartscher 190065 Entkalker
Bartscher 190065 Entkalker
Bartscher 190065 Entkalker
Bartscher 190065 Entkalker
Bartscher 190065 Entkalker
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104064022
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,85667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,22*
€ 44,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,82*
€ 43,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,68*
€ 42,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,16*
€ 41,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,80*
€ 41,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,70*
€ 30,58
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bartscher
190184
ab € 303,84*
Sonstiges
Bartscher
190193
ab € 157,18*
Sonstiges
Bartscher
A190148
ab € 90,09*
Sonstiges
Bartscher
A190167
ab € 98,24*
Sonstiges
Bartscher
A190198
ab € 121,00*
Sonstiges
Bartscher
190048
ab € 298,65*
Sonstiges
Bartscher
A190146
ab € 93,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.