Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
Artikel
Logitech C920S HD Pro Webcam 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-66926186
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
960-001252
EAN/GTIN:
5099206082199
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
ANRUFE UND VIDEOAUFNAHMEN IN GESTOCHEN SCHARFER HD-BILDQUALITÄT
Präsentieren Sie sich im besten Licht bei Videogesprächen und nehmen Sie hochwertige Videos auf mit der C920s Webcam. Die Kamera ermöglicht Videoaufnahmen in Full HD (1080p mit 30 Bildern pro Sekunde) mit klarem Stereo-Sound für alle gängigen Video-Apps.
SIE BESTIMMEN DIE ATMOSPHÄRE, UND DIE C920S PASST DIE BELICHTUNG ENTSPRECHEND AN
Machen Sie Ihre Videoaufnahmen bei gedämpftem Licht oder mit direktem Lichteinfall. Der integrierte HD-Autofokus und die Belichtungskorrektur passen die Videoausgabe an die jeweiligen Bedingungen an. Dadurch wird jedes Mal eine gestochen scharfe und hochauflösende Bildübertragung gewährleistet.
VIDEOAUFNAHMEN IN FULL HD MIT 1080P
Chat und Aufnahmen in lebendiger, lebensechter Videoqualität. Das Glasobjektiv und die Full-HD-Aufnahmequalität mit 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde erfassen jedes Detail und gewährleisten helle, natürliche Farbdarstellung. Das 78-Grad-Blickfeld ermöglicht das gleichzeitige Erfassen von bis zu zwei Personen. Verwenden Sie die Logitech Capture Software zum Nutzen der Zoom- und Schwenk-Funktionen.
VOLLSTÄNDIGE INHALTSERSTELLUNG MIT CAPTURE
Mit Logitech Capture können Sie mit dem Aufzeichnen hochwertiger Video-Inhalte beginnen, sobald Ihre neue Webcam verbunden ist. Mit der Software können Sie komplett auf nur einer intuitiven Benutzeroberfläche Ihre Einstellungen für Videoaufnahme und Kamera anpassen und sogar Hochformat-Videos erstellen.
CHATTEN MIT VOLLEM STEREO-SOUND
Zwei integrierte Mikrofone erfassen Tonsignale von jedem Winkel, sodass Ihre Stimme immer natürlich klingt und klar und deutlich zu verstehen ist.
SCHÜTZEN SIE IHRE PRIVATSPHÄRE
Die praktische Abdeckblende für das Objektiv hält Ihre Privatsphäre geschützt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Laptop-Befestigung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
218.8 mm
Höhe des Versandkartons
92.3 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
1
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Objektivmaterial
Glas
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
52.8 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
82.2 mm
Paketgewicht
203.9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
43.3 mm
Gewicht
162 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Autofokus
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Webcam-Abdeckung
Diagonales Blickfeld
78 °
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kameras & Camcorder
>
Webcams
Weitere Suchbegriffe:
Notebook Webcam
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
Tablet Webcam Cover
,
Tablet Webcamabdeckung
,
Webcam Cover
,
Webcam-Abdeckung
,
Webcamabdeckung
,
Webcamabdeckung für Tablet
,
logitech usb kabel
,
usb anschlusskabel
,
usb kabel usb2.0
,
Kamera
,
Digitalkamera
,
Digitalkameras
,
Webcams
,
Filmkamera
,
Filmkameras
,
Videokamera
,
Videokameras
,
Camcorder
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 50,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2D Barcode Handscanner, QR-Code kompatibel
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,19*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,61*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,51*
Ähnlich
ASUS BE27ACSBK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,69*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 912,88*
Ähnlich
ASUS MB14AC Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD Grau
Asus
90LM0631-B01170
ab € 152,30*
Ähnlich
ASUS MB14AHD Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM063V-B01170
ab € 253,14*
Ähnlich
ASUS MB16AHV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM0381-B02370
ab € 152,26*
Ähnlich
ASUS MB16AMT Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz, Grau
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 282,42*
Ähnlich
ASUS PA148CTV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 247,40*
Ähnlich
ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.670,29*
Ähnlich
ASUS ProArt OLED PA32DC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 1.937,77*
Ähnlich
ASUS ProArt PA147CDV Computerbildschirm 35,6 cm (14") 1920 x 550 Pixel LCD Touchscreen Schwarz
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,60*
Ähnlich
ASUS ProArt PA169CDV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Asus
PA169CDV
ab € 841,14*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248CNV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel Full HD+ Schwarz
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 212,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen