Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9870801 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Ahornfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9870801 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Ahornfarbe
Fellowes 9870801 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Ahornfarbe
Fellowes 9870801 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Ahornfarbe
Fellowes 9870801 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Ahornfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66662906
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9870801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte ahorn
tischplatte
tischplatte 180cm x 90 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Tischplattenform
Rechteckige Form
Material
Melamin, PVC
Produktfarbe
Ahornfarbe
Kabeldurchlass
Ja
Ausführung
Melamin
Tiefe der Fräskante
2 mm
Anzahl Kabeldurchlässe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1800 mm
Dicke
25 mm
Gewicht
24700 g
Verpackungsbreite
944 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
1957 mm
Paketgewicht
31200 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7032001
ab € 105,68*
Sonstiges
Fellowes
7032101
ab € 105,50*
Sonstiges
Fellowes
7032201
ab € 115,39*
Sonstiges
Fellowes
7032301
ab € 115,49*
Sonstiges
Fellowes
9870001
ab € 119,05*
Sonstiges
Fellowes
9870101
ab € 128,60*
Sonstiges
Fellowes
9870201
ab € 132,67*
Sonstiges
Fellowes
9870301
ab € 119,05*
Sonstiges
Fellowes
9870401
ab € 146,91*
Sonstiges
Fellowes
9870601
ab € 119,34*
Sonstiges
Fellowes
9870701
ab € 128,68*
Sonstiges
Fellowes
9870901
ab € 119,18*
Sonstiges
Fellowes
9871001
ab € 128,53*
Sonstiges
Fellowes
9871101
ab € 132,69*
Sonstiges
Fellowes
9871201
ab € 119,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.