Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 7032001 Theken-/Arbeitsplatte Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 7032001 Theken-/Arbeitsplatte Holz
Fellowes 7032001 Theken-/Arbeitsplatte Holz
Fellowes 7032001 Theken-/Arbeitsplatte Holz
Fellowes 7032001 Theken-/Arbeitsplatte Holz
Fellowes 7032001 Theken-/Arbeitsplatte Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-104106491
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7032001
EAN/GTIN:
     0043859775590
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte ahorn
tischplatte
tischplatte 100x60cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Melamin
Technische Details
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Dicke
25 mm
Tiefe
800 mm
Breite
1000 mm
Gewicht
13000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7032101
ab € 105,51*
Sonstiges
Fellowes
7032201
ab € 115,33*
Sonstiges
Fellowes
7032301
ab € 115,26*
Sonstiges
Fellowes
9870001
ab € 119,03*
Sonstiges
Fellowes
9870101
ab € 128,65*
Sonstiges
Fellowes
9870201
ab € 132,69*
Sonstiges
Fellowes
9870301
ab € 119,19*
Sonstiges
Fellowes
9870401
ab € 146,17*
Sonstiges
Fellowes
9870601
ab € 119,21*
Sonstiges
Fellowes
9870701
ab € 128,45*
Sonstiges
Fellowes
9870801
ab € 132,63*
Sonstiges
Fellowes
9870901
ab € 119,01*
Sonstiges
Fellowes
9871001
ab € 128,71*
Sonstiges
Fellowes
9871101
ab € 132,77*
Sonstiges
Fellowes
9871201
ab € 119,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.