Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 7032201 Theken-/Arbeitsplatte Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 7032201 Theken-/Arbeitsplatte Holz
Fellowes 7032201 Theken-/Arbeitsplatte Holz
Fellowes 7032201 Theken-/Arbeitsplatte Holz
Fellowes 7032201 Theken-/Arbeitsplatte Holz
Fellowes 7032201 Theken-/Arbeitsplatte Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95785788
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     7032201
EAN/GTIN:
     0043859775613
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte ahorn
tischplatte
fellowes tischplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Melamin
Gewicht und Abmessungen
Dicke
24.9 mm
Tiefe
800.1 mm
Breite
1199.9 mm
Gewicht
16000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7032001
ab € 105,41*
Sonstiges
Fellowes
7032101
ab € 105,49*
Sonstiges
Fellowes
7032301
ab € 115,29*
Sonstiges
Fellowes
9870001
ab € 119,26*
Sonstiges
Fellowes
9870101
ab € 128,60*
Sonstiges
Fellowes
9870201
ab € 132,69*
Sonstiges
Fellowes
9870301
ab € 119,27*
Sonstiges
Fellowes
9870401
ab € 147,55*
Sonstiges
Fellowes
9870601
ab € 118,97*
Sonstiges
Fellowes
9870701
ab € 128,53*
Sonstiges
Fellowes
9870801
ab € 132,77*
Sonstiges
Fellowes
9870901
ab € 119,06*
Sonstiges
Fellowes
9871001
ab € 128,51*
Sonstiges
Fellowes
9871101
ab € 132,66*
Sonstiges
Fellowes
9871201
ab € 119,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.