Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9870001 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9870001 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Weiß
Fellowes 9870001 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Weiß
Fellowes 9870001 Computer-Tischaufsatz Rechteckige Form Melamin, PVC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66662908
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9870001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte weiß
tischplatte
fellowes tischplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Tischplattenform
Rechteckige Form
Material
Melamin, PVC
Produktfarbe
Weiß
Kabeldurchlass
Ja
Ausführung
Melamin
Tiefe der Fräskante
2 mm
Anzahl Kabeldurchlässe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
1400 mm
Dicke
25 mm
Gewicht
17800 g
Verpackungsbreite
944 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
1557 mm
Paketgewicht
25000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,87*
€ 167,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,26*
€ 141,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7032001
ab € 105,41*
Sonstiges
Fellowes
7032101
ab € 105,49*
Sonstiges
Fellowes
7032201
ab € 115,44*
Sonstiges
Fellowes
7032301
ab € 115,29*
Sonstiges
Fellowes
9870101
ab € 128,60*
Sonstiges
Fellowes
9870201
ab € 132,69*
Sonstiges
Fellowes
9870301
ab € 119,27*
Sonstiges
Fellowes
9870401
ab € 147,55*
Sonstiges
Fellowes
9870601
ab € 118,97*
Sonstiges
Fellowes
9870701
ab € 128,53*
Sonstiges
Fellowes
9870801
ab € 132,77*
Sonstiges
Fellowes
9870901
ab € 119,06*
Sonstiges
Fellowes
9871001
ab € 128,51*
Sonstiges
Fellowes
9871101
ab € 132,66*
Sonstiges
Fellowes
9871201
ab € 119,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.