Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Logitech Combo Touch Graphit Smart Connector QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     314-250934
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009624
EAN/GTIN:
     5099206090149
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das ultimative iPad-Tastatur-Case ist da. Combo Touch ist eine Kombination aus hochpräzisem Trackpad mit einer hintergrundbeleuchteten Tastatur in Standardgröße für Ihr iPad. Die Navigation auf dem iPad erfolgt über die üblichen Gesten und Sie bearbeiten Tabellenkalkulationen, Dokumente und mehr mit Leichtigkeit. Das flexible Design unterstützt vier Verwendungsmodi und bietet damit noch mehr Vielseitigkeit. Arbeiten Sie mit der Präzision des Trackpads in Apps wie Notes, Numbers und Keynote. Sie können mühelos Zellen in Tabellen hervorheben, Wörter kopieren und E-Mails bearbeiten. Steigern Sie Ihre Produktivität mit vertrauten Gestensteuerungen wie Streichen, Scrollen, Zusammenziehen und Doppeltippen. Sie benutzen Ihr iPad gern im Schlafzimmer bei gedämpfter Beleuchtung? Wir auch. Deshalb ist die integrierte Tastatur mit beleuchteten Tasten ausgestattet. So können Sie immer sehen, was Sie gerade tun, ob im Schlafzimmer, im Flugzeug, auf dem Campingplatz oder in einer anderen Umgebung mit wenig Licht. Hinter jeder Tastatur, die Logitech herstellt, stehen über 20 Jahre Innovation beim Tippen: Das bedeutet flüssige, natürliche und präzise Tastenanschläge. Genießen Sie dank der großen, großzügig angeordneten Tasten stundenlanges komfortables Tippen und Bewegungsfreiheit für die Hände. Alle Tasten einer Logitech Tastatur sitzen auf einem Scherenmechanismus, der jeden Anschlag perfekt macht. Die vollständige Tastenzeile mit iPadOS-Sondertasten optimieren Ihre Workflows. Wenn Sie mit dem Tippen fertig sind, nehmen Sie die Tastatur ab und genießen Sie Ihren iPad-Bildschirm. Die flexible Halterung lässt sich um 40° neigen, sodass Sie immer den richtigen Winkel für die jeweilige Aufgabe finden. Ein robustes mechanisches Scharnier sorgt dafür, dass die Halterung auch bei kräftigen Tastenanschlägen fest an ihrem Platz bleibt. Mit diesem Case ist überall das Tippen, Anschauen von Videos, Zeichnen oder Lesen möglich. Batterien sind nicht enthalten, weil keine benötigt werden. Denn Aufladen, Pairing und sogar sichere Datenübertragung geschehen bei Combo Touch alle über den Smart Connector. Die Vorder- und Rückseite sowie die Ecken Ihres iPad sind vor Stößen, Kratzern und Spritzern geschützt. Das leichte Case bietet zuverlässigen Schutz der iPad-Ecken und stellt keinen zusätzlichen Ballast dar. Das gewebte Außenmaterial fühlt sich weich an und es gibt sogar Stauraum für den Apple Pencil (1. Generation) oder den Logitech Crayon.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (7th gen)
Produktfarbe
Graphit
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
10.2 Zoll
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Winkeleinstellung (mind.)
20 °
Winkeleinstellung (max.)
60 °
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
22.55 mm
Höhe
257 mm
Gewicht
610 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32.5 mm
Verpackungstiefe
201 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
912 g
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Tastatur Batterietyp
AAA
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
217 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 4,70*
ab € 92,49*
€ 113,15*
2 Tage
163
pro Stück
€ 7,50*
ab € 92,87*
€ 113,60*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 93,16*
€ 113,94*
4 Tage
11
pro Stück
€ 5,00*
ab € 95,40*
€ 115,32*
3 Tage
167
pro Stück
€ 4,50*
ab € 95,84*
€ 117,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,40*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,23*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,83*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,28*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 915,07*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 153,02*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 252,39*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 151,60*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 282,54*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 248,01*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.679,59*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 1.938,53*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,73*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 838,60*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 212,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.