Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
TP-Link Archer AX5400 Dual-Band Gigabit Wi-Fi 6 Router
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87591473
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER AX73
EAN/GTIN:
     6935364010263
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
SCHNELLER. COOLER. SICHERER.
AX5400 Dual-Band 6-Stream
Gigabit Wi-Fi 6 Router

Wi-Fi 6 verbessert alles
Die neueste Generation der Wi-Fi-Technologie bietet schnellere Geschwindigkeiten, weniger Verzögerung und höhere Kapazität und ermöglicht mehr gleichzeitige Verbindungen in Ihrem Heimnetzwerk.

Warp-Geschwindigkeit für reibungsloses 8K-Streaming
Drastisch verbesserte Geschwindigkeiten ermöglichen Streaming, schnelles Herunterladen und Spielen gleichzeitig.
Steigen Sie auf 5 GHz mit voller Geschwindigkeit, um mehrere 8K-Videos ohne Verzögerung zu streamen.

Umfangreiche WLAN-Abdeckung mit fortschrittlicher Technologie
Genießen Sie stabile Wi-Fi-Verbindungen, sogar in der Küche und im Schlafzimmer. High-Power-FEM, 6×-Antennen, Beamforming und 4T4R-Strukturen passen die WLAN-Abdeckung perfekt an Ihr Zuhause an und konzentrieren die Signalstärke auf Ihre Geräte.

Verbinden Sie mehr als 200 Geräte
Verarbeiten Sie mühelos Dutzende von Geräten, die gleichzeitig streamen und spielen - OFDMA und MU-MIMO machen Ihr Heimnetzwerk zukunftssicher, indem sie eine größere Kapazität für den Anschluss von mehr Geräten bieten.

OFDMA
Ermöglicht es verschiedenen Geräten, einen Übertragungsstrom gemeinsam zu nutzen, wodurch die Effizienz erhöht wird.

MU-MIMO
Überträgt Daten gleichzeitig mit mehreren Streams an verschiedene Geräte.

Entwickelt, um cool zu sein
Das schräge Rechteck auf dem skalierten Panzerungsdesign bietet eine zeitgemäße Ästhetik. Das Entlüftungsdesign nimmt 167 cm² (25 in²) seiner Oberfläche ein, um die Wärmeableitung zu verbessern und die volle Leistung der gesamten Maschine freizusetzen.

TP-Link HomeShield:
Erweiterte Sicherheit für unbegrenzte Clients
HomeShield schützt alle angeschlossenen Clients vor DDoS, bösartigen Websites und dem Eindringen in Ports und sorgt so für eine sichere Netzwerkumgebung für Ihre Daten und Ihre Privatsphäre.

Verbesserte IoT-Sicherheit
HomeShield identifiziert IoT-Geräte, einschließlich Kameras und Sprachassistenten, um alle potenziellen Sicherheitslücken zu blockieren und Ihre Privatsphäre zu schützen.

DDoS-Angriffsprävention
HomeShield zeichnet abnormalen eingehenden Datenverkehr auf, und das Gerät blockiert automatisch Anfragen von eingetragenen IPs.

Robuste Kindersicherung
Verwalten Sie die Online-Zeit und blockieren Sie unangemessene Inhalte, um Ihre Familie online zu schützen.

Führende Sicherheit von Avira®
Avira, ein preisgekröntes Technologieunternehmen, auf das sich 500 Millionen Benutzer verlassen, unterstützt HomeShield und aktualisiert es kontinuierlich, um sicherzustellen, dass Ihr Netzwerk sorglos bleibt.

TP-Link OneMesh ™:
Mit Archer AX73 können Sie flexibel WLAN für das ganze Haus erstellen
Möchten Sie ein Wi-Fi-Netzwerk für das ganze Haus bauen? Archer AX73 unterstützt OneMesh, um eine nahtlose Abdeckung für das gesamte Haus zu gewährleisten und Lücken und Verzögerungen beim Wechseln zwischen Signalen zu vermeiden.

Einfache Einrichtung und Verwendung
Unabhängig davon, ob Sie die intuitive Tether-App oder die leistungsstarke Weboberfläche bevorzugen, können Sie Ihren Archer AX73 in wenigen Minuten einrichten. Mit der Tether-App können Sie Netzwerkeinstellungen von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
5400 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
4804 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
574 Mbit/s
Modulation
1024-QAM, OFDM
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Brücke für drahtloses Verteilungssystem (WDS)
Ja
Unterstützung von Samba (Speicher)
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Medien-Server
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
272.5 mm
Tiefe
147.2 mm
Höhe
49.2 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
124 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
800 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
Anzahl Prozessorkerne
3
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
6
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
TL-WR902AC
ab € 20,71*
Zubehör
TP-Link
Archer C20
ab € 18,24*
Zubehör
TP-Link
TL-WR802N
ab € 16,57*
Zubehör
TP-Link
TL-WA1201
ab € 33,50*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX23
ab € 39,96*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX53
ab € 49,89*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX55
ab € 56,68*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AX6000
ab € 212,69*
Zubehör
TP-Link
ARCHER AXE75
ab € 132,05*
Zubehör
TP-Link
TL-MR3420
ab € 19,03*
Zubehör
TP-Link
TL-MR3020
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.