Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C505e Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech C505e Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Logitech C505e Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Logitech C505e Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Logitech C505e Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Logitech C505e Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Logitech C505e Webcam 1280 x 720 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-87048803
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001372
EAN/GTIN:
     0097855163806
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Videokonferenz Zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
322 mm
Höhe des Versandkartons
168 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
1
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
37.5 mm
Paketgewicht
150.6 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.91 mm
Tiefe
24.19 mm
Höhe
31.91 mm
Gewicht
75 g
Gewicht (mit Ständer)
75 g
Klemmenabmessungen (BxTxH)
72.91 x 66.4 x 31.91 mm
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@30fps
Unterstützte Video-Modi
720p
Fester Fokus
Ja
Diagonales Blickfeld
60 °
Weitere Suchbegriffe: Videokonferenzsystem Zubehör, Web Cam, Web Kamera, Webcam, webcam logitec 1280x720, web cam, logitech web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,87*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 268,51*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 144,96*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 305,78*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 920,97*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 160,18*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 281,53*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 151,83*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 281,56*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 246,73*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.684,48*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.162,31*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 422,56*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 839,61*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 212,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.