Stufenbreite 1000 mm, serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich, Ge- länder an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste, Podestlänge 500 ...
Alu-Leiternüberstieg, Gesamtbelastung 200 kg, 3 Stufen, Plattform 1200 x 530 mm. Für den bequemen Überstieg von Maschinen und Anlagen. Beidseitiges, 1000 mm hohes Sicherheitsgeländer. Mit bis zu 20...
Mit Gitterrost Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseiti...
Set zur Umrüstung von stationärem zum fahrbaren Überstieg + Bestehend aus zwei Quertraversen und 4 Lenkrollen (160 mm Durchmesser) + Zusätzlich werden zwei Längsstreben zwischen den Steigteilen erf...
Mit Gitterrost Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 70° Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Plattformlänge: 800 mm P...
LM-Überstieg 45° 10 Stufen, 800 mm breit, Höhe 2.030 mm Ortsfeste oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang. Großflächige Plattform...
Stufenbreite 1000 mm, serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich, Ge- länder an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste, Podestlänge 500 ...
Alu-Leiternüberstieg, Gesamtbelastung 200 kg, 3 Stufen, Plattform 900 x 530 mm. Für den bequemen Überstieg von Maschinen und Anlagen. Beidseitiges, 1000 mm hohes Sicherheitsgeländer. Mit bis zu 200...
Ortsfester Überstieg aus Aluminium mit Neigung 70° Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit 80 mm tiefen, geriffelten Stufen 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung Plattformlänge: 800 mm P...
LM-Überstieg 45° 11 Stufen, 600 mm breit, Höhe 2.240 mm Ortsfeste oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang. Großflächige Plattform...
Stufenbreite 600 mm, serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich, Ge- länder an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste, Podestlänge 500 m...
Alu-Leiternüberstieg, Gesamtbelastung 200 kg, 4 Stufen, Plattform 1200 x 530 mm. Für den bequemen Überstieg von Maschinen und Anlagen. Beidseitiges, 1000 mm hohes Sicherheitsgeländer. Mit bis zu 20...
Mit Gitterrost Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseiti...