KVM Switch, 4 Port, Dual Display, 4K, DisplayPort® Bedienen Sie 4 PCs mit Dual-Display über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen vier Computern Produktvorte...
Eigenschaften - Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich - Tastatur- und Mausemulation - Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn de...
Der CN9000 VGA KVM over IP Switch ermöglicht den Fernzugriff und die Steuerung von Video, Audio und virtuellen Medien eines PCs oder einer Workstation. Er bietet eine hohe VGA Videoauflösung von bi...
KVM-Switch, 4-Port, Single-Display, 4K, HDMI® Bedienen Sie 4 PCs über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen vier Computern Produktvorteile: Nutzen Sie einen ...
Der KVM-Switch CS1316 erlaubt die Fernsteuerung und Uberwachung von bis zu 256 Computern von einer einzigen Konsole (Tastatur, Bildschirm, Maus) aus. Es konnen bis zu 16 weitere KVM-Switches mit de...
Der KVM-Switch CS1708A ist eine Steuereinheit, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CS1708A kann b...
Der KVM-Switch CS1716A ist eine Steuereinheit, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen PS/2- oder USB-Konsole (Tastatur, Maus und Monitor) aus zu steuern. Ein einziger CS1716A kann b...
Eigenschaften - Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich - Tastatur- und Mausemulation - Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn de...
KVM-Switch mit Audio | 3,5-mm-Audioeingang und -Ausgang | DisplayPort 1.2 | USB-powered Der 4K-DisplayPort®-KVM-Switch SV211DPUA4K mit 2 Anschlüssen und 60 Hz sowie Audio- und Remote-Schaltsteuerun...
KVM Switch, 2x1 HDMI, HDMI Out,USB, 4Kx2K@60Hz Bedienen Sie 2 PCs mit einer USB-Tastatur und -Maus – Wechseln Sie zwischen zwei Computern per Knopfdruck oder mit der Fernbedienung Produktvorteile: ...
Der CN9600 DVI KVM over IP Switch ist ein kostengünstiges Over-IP-Gerät, das den Fernzugriff auf digitale Video-, Audio- und virtuelle Medien über die Fernbedienung eines PCs oder einer Workstation...
KVM-Switch, 2-Port, Single-Display, 4K, HDMI® Bedienen Sie 2 PCs über eine USB-Tastatur- und Mauskombination - wechseln Sie per Knopfdruck zwischen zwei Computern Produktvorteile: Nutzen Sie einen ...