Der hochwertige blaue CEE-Stecker eignet sich dank seiner Schutzart IP44 perfekt für den Einsatz im Außenbereich, beispielsweise beim Camping. Der 3polige CEE Stecker besteht aus einem hochwertigen...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 2,5 m H07RN-F 5G2, 5 Kabel und einen 400 V, 16 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen je...
CEE Adapterleitung British Standard Typ G Camping Zubehör: Die CEE-Leitung mit dem britischen Standard-Stecker BS1363 Typ G & 3-poliger CEE-Kupplung verfügt eine Kunststoffmantelleitung Typ H05VV-F...
STECKY CEE Stromverteiler Der Stromkasten verfügt über ein 2,5m H07RN-F 3G2,5 Kabel und einen CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schutzkontaktsteckdosen und 2 CEE-Steckdosen ausgestattet. (23...
Der hochwertige rote CEE-Stecker eignet sich dank seiner Schutzart IP44 perfekt für den Einsatz im Außenbereich. Der 5polige CEE Stecker besteht aus einem hochwertigen Kunststoff-Gehäuse und eine s...
CEE Adapterleitung Adapter: Der CEE Adapter verfügt über einen Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A und eine 3-polige CEE-Kupplung 230 V / 16 A (Winkelkupplung mit Klappdeckel). Betreiben Sie Ihre Ele...
CEE Verlängerungsleitung H07RN-F Camping Zubehör: Die CEE-Leitung mit CEE-Stecker verfügt über 1x CEE Winkelkupplung 3-polig & 1x Schutzkontakt-Steckdose. Die 1,5 m Gummischlauchleitung Typ H07RN-F...
CEE Einspeisungsstecker Buchse: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Steckdosen anbringen. Ideal für unterwegs und auf dem Campingplatz. Die IP44 CEE Wand Dose kann ohne B...