Mit einer Kabellänge von 1,5m ist die LogiLink Steckdosenleiste perfekt für den Einsatz in Außenbereichen geeignet. Sie können die Leiste mit dem beleuchteten Schalter ganz einfach ein- und ausstel...
Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Po...
CEE Einspeisungsstecker Buchse: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Steckdosen anbringen. Ideal für unterwegs & auf dem Campingplatz. Die IP44 CEE Wand Dose kann bedenken...
tragbarer CEE-Stromverteiler · ABS-Gehäuse mit Rohrgestell · geprüft nach VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2-21-21 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
CEE Stecker mit Phasenwender PCE Shark, 5-polig, 16 A, 400 V, IP44 CEE-Stecker mit Phasenwender zum einfachen wechseln der Motor-Drehrichtung. CEE-Stecker mit Phasenwender zum einfachen wechseln de...
CEE Starkstromverlängerungsleitung H07RN-F Verlängerungskabel: Das 10 Meter lange Starkstromverlängerungskabel mit 400 V und 16 A, ist flexibel und leicht aufrollbar. Die CEE-Verlängerung H07RN-F 5...