Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe CEE Caravan-Einspeisungsstecker 3polig Deckel schwarz 230V 16A IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-61462
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61462
EAN/GTIN:
     4011160614620
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Einspeisestecker
Einspeisungsstecker
cee-stecker 230v 16a 6h

CEE Einspeisungsstecker

  • Buchse: Bei defekten CEE-Verbindungen einfach unsere verlässlichen CEE-Steckdosen anbringen. Ideal für unterwegs & auf dem Campingplatz. Die IP44 CEE Wand Dose kann bedenkenlos im Freien eingesetzt werden.
  • Camping: Die geprüfte 3-polige Camping-Buchse ist für den Outdoor-Bereich geeignet. Ihr perfekter Campingartikel für alle Caravan- & Wohnmobil-Modelle. Kompatibel mit gängigen CEE-Kupplungen.
  • Material: Die CEE Caravan-Wandsteckdose aus robustem Polyamid ist besonders langlebig. Die isolierte Bauform & der Schiebedeckel sorgen für Sicherheit. Maße in mm: Lochabstand 74/66x105. Tiefe 119. Flanschmaß HxB 112x100 (zu) & 227x100 (offen).
  • Design: Maximale Kompatibilität für alle gängigen CEE-Stecker, auch für Adapter zu Eurostecker & Schutzkontakt Stecker. Multifunktions-Dose für maximale Effizienz. Simpel & präzise.
  • geprüft nach IEC 60309
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Schutzart:
IP44
Farbe:
Schwarz
Flanschmaß (geschlossen):
112 x 100 mm
Lochabstand:
74/66 x 105 mm
Einbautiefe:
119 mm
Abmessung (geöffnet):
227 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, cee-stecker 230v, Camping Einspeisungsstecker, Camping Adapter, CEE Steckdose, CEE Campingsteckdose, Elektrischer Netzstecker, Caravan Einspeisungsstecker, Caravan Adapter, CEE Caravansteckdose, Wohnmobilsteckdose, Wohnmobilstecker, Camping Stromanschluss, Camping Stromversorgung, Multifunktions-Einbausteckdose, Multifunktionsdose, Outdoor Anbaustecker, Outdoorsteckdose, Anbau-Stecker, Wandstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60484
ab € 11,11*
Ähnlich
as - Schwabe
61463
ab € 21,56*
Ähnlich
as - Schwabe
61480
ab € 8,44*
Ähnlich
as - Schwabe
62470
ab € 22,96*
Ähnlich
as - Schwabe
62472
ab € 23,12*
Ähnlich
as - Schwabe
61492
ab € 11,11*
Ähnlich
as - Schwabe
62471
ab € 23,00*
Ähnlich
as - Schwabe
61493
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.