Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsackständer,f. 1x240l,HxBxT 1190x630x540mm,Korpus Stahl RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104735
104735
Artikel-Nr.:
     711-104735
Herst.-Nr.:
     1881
EAN/GTIN:
     4030695018819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Großvolumen-Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 240 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 1190 x 630 x 540 mm
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Abfallständer, Müllsackständer, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
für Sackinhalt:
240 l
Höhe:
1190 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
540 mm
Deckel:
nein
Tretmechanik:
nein
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
enzianblau // RAL5010
Gestell Funktion:
nicht fahrbar
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
10 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,21*
€ 148,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,21*
€ 148,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,41*
€ 153,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 155,59*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 143,09*
€ 186,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 81,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1127
ab € 85,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18902
ab € 43,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
18901
ab € 45,55*
Zubehör
k.A.
9000466540
ab € 39,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.