Mülltonne aus Stahlblech, DIN EN 840, Volumen 240 l, feuerverzinkt, öldicht verschweißt. Abfallerfassung in brandgefährdeten Betriebsbereichen. Feuerverzinkt - robust und langlebig bei geringem Eig...
System-Mülleimer, mit Bügel, 25 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robuste ...
System-Mülleimer, mit Bügel, 35 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robuste ...
System-Mülleimer, ohne Bügel, 65 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robuste...
System-Mülleimer, ohne Bügel, 110 Liter Volumen seit Generationen millionenfach bewährt mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461 äußerst robust...
Abfalltonne Inhalt 100 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung zylindrische Form Höhe x Ø 840 x 440 mm mit Tragegriffen nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 Suchb...
Abfalltonne Inhalt 60 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung zylindrische Form Höhe x Ø 635 x 400 mm mit Tragegriffen nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 Suchbe...
Abfalltonne Inhalt 80 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung zylindrische Form Höhe x Ø 750 x 420 mm mit Tragegriffen nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1 Suchbe...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °C Weitere technische Eige...
Fahrbare Großmülltonne aus Stahl, verzinkt, 120 Liter Volumen ideal für Außenbereiche aus verzinktem Stahl hergestellt verbindet Langlebigkeit mit optimalem Korrosionsschutz nach Norm EN 840 für Ab...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °C Weitere technische Eige...
Fahrbare Großmülltonne aus Stahl, verzinkt, 240 Liter Volumen ideal für Außenbereiche aus verzinktem Stahl hergestellt verbindet Langlebigkeit mit optimalem Korrosionsschutz nach Norm EN 840 für Ab...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °C Weitere technische Eige...
Abfalltonne Inhalt 20 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Höhe x Ø 360 x 295 mm mit Scharnierdeckel Deckel aus Stahl mit Tragehenkel nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN...
Abfalltonne Inhalt 40 l Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung Höhe x Ø 435 x 370 mm mit Scharnierdeckel Deckel aus Stahl mit Tragehenkel nicht brennbar gemäß DIN 4102 bzw. DIN...