Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Großmülltonne aus Stahl, verzinkt, 120 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-195-363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195363
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Fahrbare Großmülltonne aus Stahl, verzinkt, 120 Liter Volumen
  • ideal für Außenbereiche
  • aus verzinktem Stahl hergestellt
  • verbindet Langlebigkeit mit optimalem Korrosionsschutz
  • nach Norm EN 840 für Abfall- und Wertstoffbehälter gefertigt
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Volumen [l]: 120
  • Farbe: verzinkt
  • Anzahl Räder: 2
  • Maße außen B x T x H [mm]: 460 x 568 x 920
  • Gewicht [kg]: 30
Weitere Informationen:
Breite Außen:
460 mm
Tiefe Außen:
568 mm
Höhe Außen:
920 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
1.2 mm
Farbe:
verzinkt
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, abfalltonne verzinkt 120l, abfalltonne 120l, abfalltonne, Rollmülltonne, Mülleimer fahrbar, Müllbehälter fahrbar, Abfallbehälter fahrbar, Abfalleimer abfahr, Abfalltonne fahrbar, Mülltrennsystem, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,68*
€ 487,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,81*
€ 482,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,89*
€ 462,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,59*
€ 437,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408840
ab € 17,35*
Zubehör
STÖHR
173093
ab € 590,43*
Zubehör
STÖHR
173092
ab € 498,41*
Zubehör
STÖHR
173091
ab € 696,83*
Zubehör
STÖHR
173090
ab € 579,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.