Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülleimer, ohne Bügel, 65 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164734
EAN/GTIN:
     4040136205500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
System-Mülleimer, ohne Bügel, 65 Liter Volumen
  • seit Generationen millionenfach bewährt
  • mit Scharnierdeckel inklusive Deckelheber
  • alle Stahlteile sind feuerverzinkt gemäß EN ISO 1461
  • äußerst robuste Ausführung
  • gefertigt gemäß DIN 6628/6629 (staubfreie Entleerung)
  • mit zwei stabilen Tragegriffen
Technische Daten:
  • Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Volumen [l]: 65
  • Maße Ø x H [mm]: 400 x 880
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
880 mm
Durchmesser Außen:
400 mm
Volumen:
65 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne, Wertstoffbehälter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllbehälter, Müllsammler, Trennbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Mülleimer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 128,50*
€ 4,90*
ab € 122,86*
€ 157,93*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 123,57*
€ 158,00*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 158,68*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,04*
€ 183,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,53*
€ 201,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,04*
€ 171,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 175,97*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 247,97*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,16*
Ähnlich
Renner
2031-00
ab € 69,08*
Ähnlich
Renner
2033-00
ab € 82,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.