Mini DisplayPort (Stecker) auf VGA (Buchse) - Entspricht Displayport Spezifikation V1.1 - Auflösung bis zu 1920x1080@60 Hz - Kompaktes Gehäuse - Plug & Play - iMac/MacBook-Serie kompatibel Full HD ...
HDMI Adapter Ring 4K60 Aluminium KIN 5809000992Ein Muss für jeden Konferenzraum - so sind alle wichtigen Adapter immer verfügbar. HDMI Adapter Ring bestehend aus: - Ummanteltes Stahlseil mit Klemme...
EGB Adapter HDMI-Stecker/DVI-D Buchse HDMI-DVI-Technik für eine hochauflösende Bild- und Tonübertragung, zur Verbindung von HDMI und DVI Geräten für HD Übertragung, vergoldete Kontakte für eine stö...
Converter zur Umwandlung eines 8MP-analogen HD-Videosignals (AHD / TVI) in ein HDMI-Signal in 8MP Auflösung. Ermöglicht den Anschluss einer 8MP AHD-Kamera an den HDMI-Anschluss eines UHD-TV-Gerätes...
p-pico-dvi-sock Adapter 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi pi3g DVI-Adapter für Raspberry Pi Pico Fügt dem Raspberry Pi Pico einen DVI-Videoausgang an Im Gegensatz zu anderen Raspbe...
Tragbare Dockingstation | Windows® & Mac | 4K | GbE | TAA konformDieser USB-C-Multiport-Adapter kombiniert die Funktionen von drei einzelnen HDMI-Adaptern, einem USB-C-Videoadapter, einem USB-C-zu-...
Dieser 3-in-1-USB-C-zu-HDMI-Adapter ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Type-C-Kapazität Deines Gerätes mit HDMI-/USB-C-PD-/USB-3.0-Ports. Der Adapter bietet eine einfache Möglichkeit zur Ergänz...
Der USB-C® auf HDMI®, VGA, USB-A und RJ45 Multiport-Adapter kann mit USB-C- oder Thunderbolt™ 3-fähigen Laptops verbunden werden und ist die perfekte Ergänzung einer Desktop-Lösung ― ideal für inte...
Kensington Videoadapter Mini DisplayPort auf HDMI. Einfache Mini DisplayPort-auf-HDMI-Verbindung. Unterstützt eine Auflösung von 1920 x 1200. Plug + Play-Installation. Kompatibel mit Windows 8.1, 8...
HDMI Adapter gewinkelt zum Einbau mit Gewinde, HDMI A Buchse/Buchse, vergoldete Kontakte Öffnung für HDMI Buchse ca 20,5 x 11,5 mm, Lochabstand: ca. 22,5mm Lochöffnung ca. 2mm, Tiefe 4mm Einbautief...
SCHLIESSEN SIE IHR NOTEBOOK ODER TABLET AN IHR HDTV-GERÄT AN Der Mini-DisplayPort-/HDTV-Adapter von Belkin sorgt für eine ausgezeichnete Wiedergabe beim Audio- und Videostreaming von einem Notebook...