Der Lindy USB Typ C auf HDMI 8K Konverter bietet eine leistungsstarke Lösung, mit der Benutzer einem Computer, der über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Unterstützung für den DisplayPort 1.4 Alternate...
Das Club 3D CAC-1211 ist ein DVI to HDMI™ 1.4 AdapterKabel. Da dieses AdapterKabel vollständig bidirektional ist, kann es auch als HDMI™ auf DVI Adapter kabel eingesetzt werden. Das CAC-1211 Kabel ...
Der DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 Adapter von Good Connections® ermöglicht eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz dank der Kombination aus einem hochwertigen Aufbau und vergold...
Baseus WKQX010102 HDMI - VGA-Adapter - Weiß Die Baseus Lite-Serie WKQX010102 ist ein HDMI-zu-VGA-Adapter mit zusätzlichen Micro-USB-Anschlüssen (zur Stromversorgung) und einer 3,5-mm-AUX-Minibuchse...
Das USB C-Dock von Sandberg bietet Ihnen zahlreiche nützliche Anschlussmöglichkeiten für Ihren Computer mit USB-C-Anschluss. Mit den HDMI-Abschluss können Sie einen weiteren Bildschirm, einen Ferns...
USB Type-C™ - HDMI + VGA Adapter Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um zwei Video-Schnittstellen (HDMI, VGA) Produktvorteile: Anschluss eines TVs, Monitors oder Projektors mit einem HDMI- bzw. VGA-Anschlus...
Der Adapter ermöglicht einen Anschluss miteinander von Geräten mit einer DVI-Schnittstelle mit Geräten mit HDMI-Schnittstelle z.B. Zum Anschluss einer Grafikkarte mit PC durch ein DVI-Kabel mit TV,...
Einfache Verbindung, auch bei wenig Platz Mit diesem 90° gewinkelten Adapter können Sie HDMI-Verkabelungen auch in sehr beengten Platzverhältnissen realisieren und schützen zudem Ihr HDMI-Kabel vor...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 30 Hz un...