3,5 mm Mini-Klinken-AdapterAdapterkabel vom iPhone auf Nokia-Schnittstelle - nur für einige Modelle notwendig - siehe Headset-Kompatibilität für weitere Informationen
Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = Stereo 6,35 mm Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = 6,35 mm Stereo Typ = Audio Ende 1 = Female 6,35 mm Stereo (1) Ende 2 = Male 6,35 mm ...
Jabra Anschlusskabel QD zu 3,5mm Klinke Adapter für Alcatel S-Serie Kabel für Jabra QD-Headsets zur Verbindung mit führenden Smartphones mit 3,5mm Klinkenanschluss
Der 3,5mm Stereo Klinke auf 6,3mm Stereo Klinke Audioadapter überträgt Audiosignale in stereo Qualität. Mit Hilfe dieses Adapters kann ein 6,3mm Klinkenkabel an einen 3,5mm Klinkenanschluss adapt...
Zum Anschluss von Kopfhörern mit 3,5mm Klinkenstecker an Wiedergabegeräte mit 6,3mm Klinkenbuchse, wie z.B. bei HiFi-Anlagen zu finden. Adapter mit 6,3mm Klinke Stecker und 3,5mm Klinke Buchse Ster...
Dieser Headset Adapter von Delock ermöglicht die Verwendung eines iPhone Headsets mit 3,5 mm 4 Pin Klinkenstecker an Ihrem Computer oder Notebook mit zwei 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchsen.
Audio Headset Adapter, 3,5 mm Klinke auf 2x 3,5 mm Buchse Der Headset Adapter besitzt zwei 3,5-mm- Anschlüsse für getrennten Kopfhörer- und Mikrofonanschluss und kann an den einzigen/einzelnen Audi...
USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter - Vollwertige Audio-Performance mit USB-Komfort Der Manhattan USB-A auf 3,5 mm Klinke Audioadapter ist ideal für PCs und Notebooks, wo er an einem USB-Port Mikr...