OMNITRONIC Adapter 2xCinch(F)/3,5 Klinke stereo 10x 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf 2 Cinch-Buchsen Ideal für Insert-Verbindungen zwischen Mischpult und Equalizer etc. 10 Stück im Set Anschluss A:...
Über diesen Klinke zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sond...
Produktinformationen "Koaxial und Toslink zu analog L/R und 3,5 mm Klinkenstecker Audio-Konverter" von LogiLink Der Digital-Analog Audio-Konverter wandelt digitale Koaxial- oder Toslink-Audiosignal...
Audioadapter zum Einbau 3,5mm Stereo Einbaubuchse mit Gewinde auf 3,5mm Stereo Stecker Gewinde M6 mit Rändelmutter, max. Blechstärke ca. 2mm Stereo-Belegung Farbe Schwarz Länge: ca. 0,6m
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer Audio Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchsen lassen sich mit einer Rändelmutter befestigen, z. B. an einem Slotble...
Dieser SCHWAIGER® Kopfhöreradapter in hochwertiger, vergoldeter Ausführung dient zur Verbindung von Geräten mit einem 3,5 mm Klinkenstecker mit Geräten, die mit einer 6,3 mm Klinkenbuchse ausgestat...
Erste Wahl für Ihre USB-Geräte mit Typ C Anschluss, die nicht mit einer 3,5-mm-Buchse ausgestattet sind, wie MacBooks, Ultrabooks, sowie Smartphones und Tablets - dieses Kabel hilft Ihnen dabei, di...
Netzwerk Adapter-Keystone Verbinder 3,5mm Klinken-Buchse Mit dem 3,5mm Keystone Verbinder können Sie Ihr 3,5mm Klinkenkabel verlängern oder Sie setzen den Keystone in ein Rack-Panel eine Wanddose o...
Klinkenstecker 6,3 mm auf 3,5 mm Klinkenbuchse - Zum Anschluss z.B. eines Kopfhörers mit 3,5 mm Klinkenstecker an einen Kopfhörerausgang mit 6,3 mm Klinkenbuchs
Erste Wahl für Ihre USB-Geräte mit Typ C Anschluss, die nicht mit einer 3,5-mm-Buchse ausgestattet sind, wie MacBooks, Ultrabooks, sowie Smartphones und Tablets - dieses Kabel hilft Ihnen dabei, di...
OMNITRONIC Adapter 6,35 Klinke(M)/3,5(F) stereo 10x Anschluss A:1 x 6,3 mm Klinkenstecker (stereo) Anschluss B:1 x 3,5 mm Klinkenbuchse (stereo) Gewicht:50 g
Verzichten Sie beim Musikhören und Telefonieren nicht auf den Komfort Ihrer Kabelkopfhörer. Der Adapter mit Klinkenport und Typ-C-Stecker ist die perfekte Lösung, um Geräte zu verbinden, die nicht ...