Adapter für Mikro und Kopfhörer - Dual Aux 3,5 mm Stereo Y-Splitter Adapterkabel (St/2xBu, CTIA) mit Mikrofon-Eingang und Audio-Ausgang zum Anschluss eines Headsets mit zwei Klinkensteckern an eine...
Audioadapter 2,5mm stereo Klinkenstecker auf 3,5 mm stereo Klinkenbuchse - Zum Anschluss von z.B. Kopfhörern und MP-3 Player oder - Flexibles, abgeschirmtes Rundkabel
Beschreibung - Premiumkabel mit vergoldeten Steckern - 2x RCA (Cinch) Stecker auf 1x 3,5mm Klinkenbusche - Überträgt Audiosignale im Stereo-Format - PVC Kabel mit geschirmten Adern für rechten und ...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie eine vorhandene 2,5 mm Klinkenbuchse in eine 3,5 mm Buchse umwandeln und gleichzeitig abwinkeln. Somit können Sie z. B. Kopfhörer oder Lautsprecher auch an ...
USB C und USB A auf 3,5mm Headset Adapter – zum Anschließen Ihres kabelgebundenen AUX-Headsets an Handy, Laptop, MacBook oder PC Dieser aktive Manhattan USB-Audio-Adapter ist eine praktische 2-in-1...
Dieses SCHWAIGER® Audio Adapterkabel ist für die Signalverteilung auf zwei Empfänger konzipiert. So können beispielsweise zwei Kopfhörer gleichzeitig an ein Ausgabegerät angeschlossen werden.
Audio-Adapterkabel mit 3.5mm Stereo-Klinkenstecker an 2x RCA-Kupplung, macht aus einem Standard-Audio-Kabel mit 3,5mm-Klinkensteckern ein Adapterkabel 3,5mm Stereo/RCA
Diese praktischen Adapter verwenden Patchkabel zum Transport von Audiosignalen, somit können Audiosignale sogar über eine passive strukturierte Verkabelung von Raum zu Raum transportiert werden (oh...
TRU COMPONENTS Klinken-Adapter Klinkenbuchse 3.5 mm - Klinkenbuchse 3.5 mm Stereo Polzahl (num):3 1 St. Klinken-Adapter Klinken-Adapter Klinkenbuchse 3.5 mm-Klinkenbuchse 3.5 mm Technische Daten: A...
Mit diesem Kabel von Delock können Sie Headsets mit der Pinbelegung L-R-MIC-GND z. B. an Apple, Nokia, Sony Ericsson und Samsung Geräten mit der Pinbelegung L-R-GND-MIC verwenden.
Klinkenstecker 3,5 mm auf 2 x 3,5 mm Klinkenkupplung - Zum gleichzeitigen Anschluss von zwei Kopfhörern mit 3,5 mm Klinkensteckern an einen Kopfhörerausgang mit 3,5 mm Klinkenbuchse