Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 2356 Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Rot 100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735741-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     18 2356
EAN/GTIN:
     4021103823569
Suchbegriffe:
Cimco
18 2356
Adernendhülsen
Aderhülsen
Cimco 18 2356 Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Rot 100 St.

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228


28 mm
Rot

Technische Daten:
AWG max.: 8 · Herstellerfarbe: Rot · Hülsenlänge: 18 mm · Isolationsmaterial (Details): PP · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: CU-ETP · Länder-Farbcode: DIN · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 10 mm² · Temperaturbereich (Details): -35 - +105 °C

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
10 mm²
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Querschnitt x Länge:
10 mm² x 18 mm
Marke:
Cimco
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
18 2356
Typ (Hersteller-Typ):
18 2356
AWG max.:
8
Hülsenlänge:
18 mm
Isolationsmaterial (Details):
PP
Kontaktmaterial:
CU-ETP
Temperaturbereich (Details):
-35 - +105 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03515*
€ 0,05115*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0364*
€ 0,053*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03818*
€ 0,05528*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,04468*
€ 0,06448*
Lager 102
2400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0556*
€ 0,0822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 2314
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
182316
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
182318
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
182320
ab € 0,01255*
Ähnlich
Cimco
18 2324
ab € 0,01012*
Ähnlich
Cimco
182330
ab € 0,01348*
Ähnlich
Cimco
182332
ab € 0,0068*
Ähnlich
Cimco
18 2334
ab € 1,247*
Ähnlich
Cimco
182336
ab € 1,719*
Ähnlich
Cimco
182338
ab € 0,00855*
Ähnlich
Cimco
182340
ab € 1,62*
Ähnlich
Cimco
182342
ab € 1,832*
Ähnlich
Cimco
182344
ab € 0,01455*
Ähnlich
Cimco
182346
ab € 1,837*
Ähnlich
Cimco
182348
ab € 2,363*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.