Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Stichsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933464800
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464800
EAN/GTIN:
     4058546227456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Schnellladegerät
Industriestichsäge
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung von bis zu 32 m in 19-mm-OSB-Platten mit nur einer 5,0-Ah-Akkuladung<br> REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant<br> Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für lange Standzeit und lange Lebensdauer<br> FIXTEC™-Sägeblattschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Blattwechsel<br> 5-fache Pendelhubeinstellung für hohe Schnittleistung<br> Beidhändig bedienbarer An-/Aus-Schalter erlaubt die Nutzung in vielen verschiedenen Positionen<br> 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf<br> 3500 Hübe pro Minute für saubere Schnitte und verringerte Vibrationen<br> Späneblasfunktion sorgt für eine gut sichtbare Schnittlinie<br> LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs<br> Kunststoff-Gleitsohle zum Schutz der Materialoberfläche<br> Wird geliefert mit 1 x Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Spanreißschutz, Kunststoff-Gleitsohle<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
5.0 Ah
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Hublänge:
25 mm
Leerlaufhubzahl:
800 - 3500 min¹
Max. Schnittleistung in Alu:
19 mm
Max. Schnitttiefe in Holz:
100 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
10 mm
Neigungseinstellung:
45 Grad
Pendelhub:
Ja
Pendelhub-Einstellungen:
4
Spannung:
18 V
Gewicht mit Akku (EPTA):
2.8 (M18 B5) kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,87*
€ 535,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,04*
€ 530,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,94*
€ 528,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,03*
€ 518,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,07*
€ 497,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932213116
ab € 0,614*
Zubehör
Milwaukee
4932213231
ab € 3,39*
Zubehör
Milwaukee
4932213232
ab € 3,41*
Zubehör
Milwaukee
4932254061
ab € 0,822*
Zubehör
Milwaukee
4932254063
ab € 0,776*
Zubehör
Milwaukee
4932254064
ab € 0,804*
Zubehör
Milwaukee
4932254071
ab € 0,514*
Zubehör
Milwaukee
4932265312
ab € 0,902*
Zubehör
Milwaukee
4932274315
ab € 0,912*
Zubehör
Milwaukee
4932274351
ab € 0,768*
Zubehör
Milwaukee
4932274353
ab € 0,542*
Zubehör
Milwaukee
4932274650
ab € 0,758*
Zubehör
Milwaukee
4932274651
ab € 1,38*
Zubehör
Milwaukee
4932274652
ab € 0,74*
Zubehör
Milwaukee
4932274653
ab € 1,498*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.