Füllvermögen : Für ca. 100 DIN-A4 Blätter. Ohne Gummizug, ohne Einschlagklappen. Blauer Engel zertifiziert. Füllvermögen : Für ca. 100 DIN-A4 Blätter. Blauer Engel zertifiziert. In vielen Farben er...
100er Packung Aktendeckeln aus Recycling Karton 250g Foldyne Forever, 24x32cm Rot Edler und fester Karton, stabil und ökologisch, da zu 100% wiederverwertet. Ideal zur Ablage von gelochten und nich...
Aktendeckel mit gerilltem Rücken und Kapazität bis 350 Blatt aus Manila Karton 400g, 24x32cm für Format DIN A4 Rot Hohe Kapazität dank des dehnbaren Fächerrückens zwischen 15 und 50 mm. Aus echtem ...
Aktendeckel A4 Falken rot. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 230 x 318 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer En...
Aktendeckel Recycling, für Papierformat A4, Breite 230mm, Höhe 320mm, Papiergewicht Aktendeckel lose aus Recycling-Karton 250g/qm. Zertifikate und Zulassungen blauer Engel Eigenschaft: A4, 230mm br...
Aktendeckel mit gerilltem Rücken und Kapazität bis 350 Blatt aus Recycling-Karton 250g Forever, für Format DIN A4 Rot Aktendeckel gerillt DIN A4 Recycling Kapazität 350 Blatt Format et poids : long...
225 g/m² ColorKraft. - Folio Format. Ideal für alle Ablagezwecke. - Perfekt in Kombination mit Alzicht Hängemappen. - Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung der Mappe. - Maße (HxB): 225/225 x...
Der SoldanPlus Aktendeckel BASIC in Rot ist ein perfektes Produkt für die Akten-, Aktendeckel-, Registratur-, Aktenorganisations- und Archivierungsbedürfnisse. Der Deckel hat eine Größe von 229 x 3...
225 g/m² ColorKraft. - A4 Format. Ideal für alle Ablagezwecke. - Perfekt in Kombination mit Alzicht Hängemappen. - Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung der Mappe. - Maße (HxB): 225/225 x 31...
225 g/m² Materialqualität ColorKraft. - Erhältlich in A4 & Folio Format. Ideal für alle Ablagezwecke. - Perfekt in Kombination mit Hängemappen. - Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung. - 15 ...
Für ca. 100 A4 Blätter. Umweltzeichen Blauer Engel. Rasterdruck (14 x 14 mm) für Umlaufvermerke auf allen 4 Seiten. Für ca. 100 DIN-A4 Blätter. Umweltzeichen Blauer Engel.
25er Packung Aktenmappen ROCK"S" 220 mit 2 Innenfächern aus Manila-Karton - doppelt A4 oder A3 Rot Der Aktendeckel mit seinen 2 Innenfächern ermöglich eine Ablage auf beiden Innenseiten des Einband...