Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
Exacompta "FOLDYNE 180" Red Rot A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-276395
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
420012E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aktendeckel
Aktenumschlag
Einlagemappe
Einlegemappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Rot
Verpackungsdaten
Menge pro Behälter
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Display-Bücher & Mappen
>
Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
aktendeckel a4 rot
,
aktendeckel
,
aktendeckel rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0683*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta "FOLDYNE 180" Cream Cremefarben A4
Exacompta
420002E
ab € 0,0729*
Zubehör
Exacompta "FOLDYNE 180" Intensive green Grün A4
Exacompta
420004E
ab € 0,0732*
Zubehör
Exacompta "FOLDYNE 180" Light blue A4 Blau
Exacompta
420006E
ab € 0,0728*
Zubehör
Exacompta "FOLDYNE 180" Orange A4
Exacompta
420007E
ab € 0,0687*
Zubehör
Exacompta "FOLDYNE 180" Yellow Gelb A4
Exacompta
420005E
ab € 0,0684*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen