Kung Long WP65-12 F4 VdS Blei-Vlies-Akku, 12Volt, 65Ah, wartungsfrei und hermetisch geschlossen M6 Schraubanschluss besonders hohe Leistung, universell einsetzbar Für Standby Betrieb geeignet, VdS ...
Kung Long WP7-S6 F1 Blei-Vlies-Akku, 6Volt, 7Ah 4,8mm Faston Faston Stecker 4,8mm wartungsfrei und hermetisch geschlossen besonders hohe Leistung, universell einsetzbar Für Standby Betrieb geeignet...
Kung Long WP7.2-12A rechargeable sealed Lead-Acid battery 12Volt 7,2Ah Faston 6,3mm Steckkontakte Kung Long WP7.2-12A, 12Volt, 7,2Ah Faston 6,3mm SteckkontakteKung Long WP7.2-12 A, 12Volt, 7,2Ah Di...
Kung Long WPL200-12BN Longlife Blei-Vlies-Akku, 12Volt, 200Ah, M8 Innengewinde wartungsfrei und hermetisch geschlossen besonders hohe Leistung, universell einsetzbar Langlebig mit bis zu 12 Jahre E...
Kung Long WPL28-12TN F6 Longlife Blei-Vlies-Akku, 12Volt, 28Ah, M5 Innengewinde wartungsfrei und hermetisch geschlossen besonders hohe Leistung, universell einsetzbar Langlebig mit bis zu 12 Jahre ...
Kung Long WPL45-12N F8 Longlife Blei-Vlies-Akku, 12Volt 45Ah wartungsfrei und hermetisch geschlossen, M6 Innengewinde besonders hohe Leistung, universell einsetzbar Langlebig mit bis zu 12 Jahre Ei...
PBQ Blei Akku 2,9-12, 12 Volt 2,9Ah Zuverlässige und langlebige Stromversorgung Ideal für medizinische Geräteanwendung, Notbeleuchtung und Alarmanlagen Die Lebenserwartung beträgt max. 3-5 JahrePBQ...
BATLi05 Pufferbatterie für Ihre Alarmanlage 3,6 Volt, 4000mAh Nachbau Batterie mit Kabel und Stecker passend für BatLi05 Batterie Pufferbatterie LiSoCl2 3,6V 4000mAh passend für ABB Stotz S&J FAS 8...
AccuCell Pufferbatterie für Ihre Alarmanlage 3,6 Volt, 5000mAh BATLi01 Die frische Puffer-Batterie als Ersatzbatterie für Ihre Alarm- und Sicherheitsanlagen, passend für DAITEM BATLi01 Merlin Gerin...
7.2V, der NiMH Nachbauakku aus frischer Fertigung ideal passend für die, bitte Stecker genau mit Ihrem vergleichen! 7,2 Volt Speicherbatterie für Visonic 0-9912-M, Visonic 0-9913-W, Visonic GP220AA...
YUASA ist ein Hersteller von wartungsfreien stationären Industriebatterien mit der Baureihe NP, deren Produktion im letzten Jahrzehnt bei über 40 Mio. Einheiten lag, technisch in betriebs- und zuve...
YUASA ist ein Hersteller von wartungsfreien stationären Industriebatterien mit der Baureihe NP, deren Produktion im letzten Jahrzehnt bei über 40 Mio. Einheiten lag, technisch in betriebs- und zuve...