Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 40 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ 40 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01160501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01160501
EAN/GTIN:
     9002719000211
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA AZ besteht aus einem äußerst robustem Profil aushochfester Aluminiumlegierung für lange Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauerAblesen durch patentierte SOLAFOCUS-Libellen
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimiertenSOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 50 x 24 mm
  • Profilgewicht: 750 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Länge:
40 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 19,52*
€ 26,23*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 19,82*
€ 26,36*
1 Tag
6
3
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 28,06*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,30*
€ 28,63*
1
€ 7,95*
ab € 22,31*
€ 30,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,64*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,26*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,85*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,63*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69057101
ab € 21,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,01*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.