Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Analysensieb Dichtring

  Analysensieb Dichtring  (7 Angebote unter 29.162.464 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Analysensieb Dichtring“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Analysensieb Dichtring"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
O-Ring für Analysensiebe ø 100 mm (1 Angebot) 
O-Ring für Analysensiebe ø 100 mm
Retsch
05.114.0045
ab € 2,58*
pro Paket
 
 Stück
O-Ring für Analysensiebe ø 305 mm (1 Angebot) 
O-Ring für Analysensiebe ø 305 mm
Retsch
05.114.0047
ab € 4,49*
pro Paket
 
 Stück
O-Ring für Analysensiebe ø 400 mm (1 Angebot) 
O-Ring für Analysensiebe ø 400 mm
Retsch
05.114.0048
ab € 5,59*
pro Paket
 
 Stück
O-Ring für Analysensiebe ø 450 mm (1 Angebot) 
O-Ring für Analysensiebe ø 450 mm
Retsch
05.114.0012
ab € 10,88*
pro Paket
 
 Stück
Analysens. Ma. 0,09 mm mit PVC-Dichtung (2 Angebote) 
Analysensiebe Mit Weich-PVC-Verschweißung (temperaturbeständig bis 70 °C). Ø 200 mm. Höhe 50 mm. Maschenweite 90,00 µm Ø 200 mm Höhe 50 mm Material Edelstahl
Linker Industrie-Technik
552.050.221-026
ab € 63,62*
pro Stück
 
 Stück
Analysensieb MW 1 mm mit PVC-Dichtung (2 Angebote) 
Analysensiebe Mit Weich-PVC-Verschweißung (temperaturbeständig bis 70 °C). Ø 200 mm. Höhe 50 mm. Maschenweite 1,00 mm Ø 200 mm Höhe 50 mm Material Edelstahl
Linker Industrie-Technik
552.050.221-054
ab € 62,87*
pro Stück
 
 Stück
Zubehör für ALPINE-Luftstrahlsiebmaschine 200 LS | Beschreibung: Dichtungsring (1 Angebot) 
Zubehör für ALPINE-Luftstrahlsiebmaschine 200 LS Beschreibung Dichtungsring
Nexopart GmbH & Co. KG
205921940
ab € 3,03*
pro Paket
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Analysensieb Dichtring
^

Die Analysensieb-Dichtung – damit nichts verloren geht

Sieben ist zur Qualitätskontrolle für die Körnung diverser Produkte vom Kaffee bis zu Metallpulvern eine sehr effiziente und kostengünstige Labormethode und hat sich daher vom Kleinbetrieb bis zu den Laboren der industriellen Produktion durchgesetzt. In letzterem Fall reicht das manuelle Sieben nicht mehr aus, weil entweder das Siebgut zu schwer ist oder zu große Mengen verarbeitet werden müssen. Daher haben Hersteller Analysensiebmaschinen entwickelt. Mit diesen Geräten, die auf diversen Bewegungsabläufen, Wind- oder Wassertechnik als Separationstechnik basieren, werden mehrere Analysensiebe in einem Siebturm bearbeitet. Man kann die einzelnen Siebbereiche über Siebböden zwecks Parallelverarbeitung diverser Proben aufteilen, verschiedene Siebgrößen kombinieren und vieles mehr. In jedem Fall ist aber immer eine gute Verbindung zwischen den Bestandteilen durch Analysensieb-Dichtungen erforderlich, damit kein Siebgut bzw. Luft oder Wasser verloren geht. Entsprechend unterschiedlich sind die Anforderungen an die Eigenschaften, die eine optimale Analysensieb-Dichtung erfüllen muss.

Wie stelle ich mir die Dichtungsringe vor?

Die Dichtungsringe werden entweder zwischen den Analysensieben oder Analysensieben und Böden bzw. Siebpfannen eingebaut. Dadurch, dass in einem Siebturm einer Analysensiebmaschine die Komponenten von oben heruntergedrückt und gesichert werden, erhält man dadurch die gewünschte Wirkung. Daher hat eine Dichtung eine zylindrische Form und ist unten und oben offen. Der Durchmesser sollte dem Durchmesser des Analysensiebes und der Siebpfanne entsprechen.

Warum Analysensieb-Dichtungen gebraucht werden

Wenn man sich unterschiedliche Siebvorgänge vorstellt, die mit einer Siebmaschine durchgeführt werden können, dann wird mal mehr oder mal weniger Siebgut zwar in Analysensieben gleichen Durchmessers oft, aber mit diversen Siebhöhen verarbeitet. Um nun die Höhenunterschiede auszugleichen, macht es Sinn eine Dichtung einzubauen.

Die Materialien der Dichtungen

Die Dichtungen für Analysensiebe bestehen meistens aus PVC (Polyvenylchlorid) oder industriellen Kautschuken wie EPDM (Ethylen-Propylen-Kautschuk) oder FPM (Fluorkautschuk) und sind damit mehr oder minder temperaturbeständig. Die Kautschuke halten oft problemlos Temperaturen zwischen 120 und 150 Grad Celsius – siehe Prüfbescheinigung des Herstellers - stand.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.