WSM Fahrrad-Anlehnbügel Stahl feuerverzinkt mit Knierohr zum Aufdübeln WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200 flexibel, standsicher und praktisch! Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und ...
Höhe über Flur: 800 mm Gesamthöhe: 1300 mm Breite: 1800 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Bügel: Ø 48 mm | Praktischer Bügelparker zum Einbetonieren, hergestellt aus Rundrohr, zum Beidseitigen Anle...
Material: Edelstahl Maße (LxB): 383 x 145 mm inkl. Befestigungsmaterial | Adapterplatte zur Verbindung von zwei aneinandergestellten -Kalchas- Reihenanlehnbügeln aus Edelstahl zum Aufschrauben auf ...
Reifenbreite: bis 55 mm Radabstand: 350 mm Material: Stahl, feuerverzinkt Anschlagschutz: Kunststoff, rot Radeinstellung: einseitig, 90° Stellraumtiefe: bis ca. 1850 mm inkl. Schrauben und Montagea...
WSM Fahrrad-Anlehnbügel Edelstahl mit Knierohr zum Einbetonieren WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200 flexibel, standsicher und praktisch! Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebst...
Anlehnbügel, Flachstahl, gebogen, feuerverzinkt und beschichtet, zum Aufdübeln, Höhe 800 mm Der hochwertige Anlehnbügel aus gebogenem Flachstahl tritt in modernem, zeitgemäßem Design auf und fügt s...
Anlehnparker, Modell 2500 XBF, zweiseitig, 2 x 4 Einstellplätze. Anschlagschutz. Funktionelle Anlehnbügel. Diebstahlschutz. ADFC zertifiziert. Optik für höhere Ansprüche. Auch für Mountain-Bikes ge...
Fahrradanlehnbügel als Reihenanlage Rahmen aus Vierkantrohr 80 x 80 mm mit aufschraubbaren gebogenen Anlehnbügeln aus Vierkantrohr 60 x 40 mm mit Bodenplatten zum Aufdübeln feuerverzinkt Gesamthöhe...
Höhe über Flur: 850 mm Breite: ca. 1400 mm Material: Edelstahl, geschliffen Bügel: Ø 48 mm | | Achtung: Befestigungsmaterial (2 Befestigungssets) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bes...
Material: Stahl, feuerverzinkt Maße (LxB): 383 x 145 mm inkl. Befestigungsmaterial | Adapterplatte zur Verbindung von zwei aneinandergestellten -Kalchas- Reihenanlehnbügeln aus Stahl zum Aufschraub...
Dieser zweiseitig einsetzbare Anlehnbügel von WSM ist für die Aufnahme von sämtlichen Fahrrädern, Mountainbikes oder E-Bikes mit einer Reifenbreite bis zu 55 mm geeignet, wobei der Radabstand jewei...