Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 600, mit Sitzhöhenverstellung Toplift, Gewicht 5 kg, Sitzhöhe 42-55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 600, mit Sitzhöhenverstellung Toplift, Gewicht 5 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Arbeitshocker TOPSTAR FACTORY 600, mit Sitzhöhenverstellung Toplift, Gewicht 5 kg, Sitzhöhe 42-55 cm
Artikel-Nr.:
     894-TS4920
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72260D10
EAN/GTIN:
     4014296129952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Topstar Tec 60 Skai Drehhocker mit Sitzhöhenverstellung Toplift, Doppelrollen, Sitzfläche Kunstleder
Topstar® TEC 60

Die Möglichkeit von verschiedenen Sitzhöhen und Ausstattungsmerkmale bieten individuelle Lösungen für diverse Nutzungszwecke.

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • runde, stabile Sitzfläche
  • formschönes und stabiles Kunststoffkreuz in schwarz
  • lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrolle

Weitere Informationen:
Durchmesser Fuß [cm]:
60
Gewicht [kg]:
5,3
Sitzbreite [cm]:
35
Sitzhöhe [cm]:
39-52
Sitztiefe [cm]:
35
Produktart:
Arbeitsstuhl
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Sitzhöhenverstellung Toplift
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Teppichbodenrollen
Material:
Kunstleder
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
€ 2,90*
ab € 38,92*
€ 49,76*
€ 4,95*
ab € 44,84*
€ 56,24*
€ 5,50*
ab € 44,01*
€ 56,90*
362 Tage
2
€ 5,87*
ab € 46,38*
€ 58,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 45,17*
€ 61,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6988
ab € 6,91*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.