für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 32,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Mater...
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Ausführung: Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2052-14 bis 19 und 2056-27 bis 41 geschmiedet mit Stiftsicherung verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Produktbeschreibung:Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar Chrom-Vanadium-Stahl Matt verchromt Mit Fangarretierung Sondergrößen auf Anfrage
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 36 mm Abmessungen / Länge: 70 mm Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg Stichmaß des...
Für Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Aufsteckwerkzeuge Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt...
12-kant zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen für Handbetätigung schlanke Ausführung für schwer zugängliche Bereiche brüniert Spezial-Werkzeugstahl in stabilem Kunststoffkoffer