| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-913.1308 Herst.-Nr.: 913.1308 EAN/GTIN: 4042146414163 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
- für Handbetätigung
- schlanke Ausführung
- für schwer zugängliche Bereiche
- brüniert
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: | | Form: | schlanke Bauform | Gewicht [g]: | 337 g | Herstellernummer: | 913.1308 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | brüniert | Profil1: | 12-Kant | Profilgrösse in mm: | 36 mm | Variantenartikel: | 913.1301 | Vierkantaufnahme in Zoll: | 3/4 " |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufsteckmaulschlüssel, Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, Hahnenfuß, Hahnenfußschlüssel, Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, hahnenfuß 36mm, hahnenfuß, ks tools hahnenfuß, Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| | |
| |