Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 27 mm Abmessungen / Länge: 68.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg Stichmaß d...
Ausführung: Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2052-14 bis 19 und 2056-27 bis 41 geschmiedet mit Stiftsicherung verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...
Für Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Aufsteckwerkzeuge Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt...
12-kant zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen für Handbetätigung schlanke Ausführung für schwer zugängliche Bereiche brüniert Spezial-Werkzeugstahl in stabilem Kunststoffkoffer
6-kant mit Innenvierkant zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen für Handbetätigung schlanke Ausführung für schwer zugängliche Bereiche brüniert Spezial-Werkzeugstahl
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...