Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" 12-kant-Einsteck-Maulschlüssel, 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-913.1305
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1305
EAN/GTIN:
     4042146414125
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
  • 12-kant
  • zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
  • für Handbetätigung
  • schlanke Ausführung
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantabtrieb in Zoll:
1/2 "
Variantenartikel:
913.1301
Profilgrösse in mm:
27 mm
Profil1:
12-Kant
Material2:
brüniert
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Herstellernummer:
913.1305
Gewicht [g]:
153 g
Form:
schlanke Bauform
... > Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge > Einsteck-Maul- und Ringschlüssel > 1/2"
... > Handwerkzeuge > Schraubenschlüssel > Einmaulschlüssel
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Einspritzdüsen-Werkzeuge
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Einspritzsystem > Einspritzleitungsschlüssel
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Einspritzsystem > Einspritzleitungsschlüssel
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Einspritzsystem > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Einspritzsystem > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Bremsendienst > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Kraftstoffanlage > Leitungsschlüssel
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Lenkung und Achse > Mechanische Achswerkzeuge - Lenkung
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckmaulschlüssel, Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, Hahnenfuß, Hahnenfußschlüssel, Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, hahnenfuß, Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.