Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 36 mm Abmessungen / Länge: 70 mm Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg Stichmaß des...
für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 32,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Mater...
Ausführung: Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2052-14 bis 19 und 2056-27 bis 41 geschmiedet mit Stiftsicherung verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Produktbeschreibung:Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar Chrom-Vanadium-Stahl Matt verchromt Mit Fangarretierung Sondergrößen auf Anfrage
12-kant zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen für Handbetätigung schlanke Ausführung für schwer zugängliche Bereiche brüniert Spezial-Werkzeugstahl in stabilem Kunststoffkoffer