| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-9873S Herst.-Nr.: 9873S EAN/GTIN: 4260529935214 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er-Set Aufputz Schutzkontaktsteckdose mit Deckel und Wechselschalter, IP54 Dieses 2er-Set Aufputz-Schutzkontaktsteckdose mit Aus-/ und Wechselschalter eignet sich hervorragend für den Außenbereich, aufgrund der Schutzklasse IP54. Die Schutzkontaktsteckdose ist 2-polig mit Erdung. Des Weiteren bietet Ihnen diese Aufputz-Schutzkontaktsteckdose mit Deckel einen erhöhten Berührungsschutz. Die Steckdose mit Wechselschalter ist aus hochwertigem Kunststoff und kommt mit der zeitgemäßen Farbe grau / anthrazit nicht aus dem Trend. * 2er-Set Schutzkontaktsteckdose mit Deckel * Aus-/ Wechselschalter * Für den Außenbereich und Feuchträume geeignet * IP54 geschützt * 2-polig * Material: Kunststoff * Farbe: grau / anthrazit * Nennstrom Steckdose: 16 A * Nennstrom Wechselschalter: 10 AX * Breite: 9,2 cm x Tiefe: 5,4 cm x Länge: 12,75 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bauart: | Ja | Steckdosen: | Ja | Spannung: | 250 Volt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Ausschalter, Wechselschalter, schutzkontaktsteckdose aufputz ip54, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose aufputz, Steckdose, IP54, Feuchtraumdose, Feuchtraumsteckdose, Feuchtraum-Steckdose, Feuchtraumstecker, Feuchtraumschalter, Feuchtraum-Schalter, Feuchtraum, Waschraumschalter, Garage, Keller, Waschraum, Schalterserie, Feuchtraumserie, Außenschalter, Badezimmer, Feuchträume, Feuchtraum schalter, Schalter, Aufputz-Dose, Aufputz-Steckdose, Wandschalter, Ein-/ Aus-Schalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |