in 2 und 3 Draht-Technik, Komplettgerät mit Umschalter Dauer-Ein, Automatik, Dauer-Aus Einschaltdauer 4 bis 240 sek. Nennspannung 230 V A 180° Erfassungswinkel empfohlene Montagehöhe 1,2 m bis 2 ...
Bewegungsmelder zu MECCANO Profil MEC-1 Aufbau, MEC-3, MEC-5 Bewegungsmelder für den Einbau in MECCANO-Aluminiumprofile. Erfassungsbereich: ca. 5 m Einschaltzeit:Der Bewegungsmelder schaltet bei Be...
LED-Funktions-/Taschenleuchte Müller Licht LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder Quadratisch LED Tageslicht-Weiß 27700015 Weiß Sicherheit im Dunkeln mit dem Nachtlicht Lukida von Müller-Licht: Ein ein...
COB-LED-Lichtleiste mit Bewegungsmelder Ideal für Beleuchtung in Schränken, Vitrinen, Treppenhäuser, Küchenzeilen etc. ! Mit einstellbarer Lichtstrahlung Erfassungsbereich: 180° bei 4m RadiusCOB-LE...
Bewegungsmelder für Durchgangsbereiche, Bewegungserkennung bis 30 Meter Länge und 4 Meter Breite, 1 potentialfreier Schließer für 10 A, max. Einschaltstrom 100 A - 5 ms, Kontaktmaterial AgSnO², für...
Das passende Licht am richtigen Platz Die wiederaufladbare Unterbauleuchte M sorgt für optimale Helligkeit im Dunkeln. Die LED-Unterbauleuchte liefert ein perfektes Licht und ist aufgrund der Kombi...
Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligke...