Bockrolle Traglast 1000 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 200 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit kor...
Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahl, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisi...
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Gusseisen, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...
Bockrolle Traglast 1000 kg Mit Polyamid-Bereifung Durchmesser 200 mm Schraubloch Abstand 105x84/76 mm Nabe mit Doppelkugellager Felge aus Polyamid Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt Befesti...
Bockrolle Traglast 1000 kg Durchmesser 200 mm Naben Länge 60 mm Mit Polyurethan-Bereifung Nabe mit Doppelkugellager Schraubloch Abstand 105x84/76 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäu...
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie BV werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Räder der Serie KS sind gespritzte Kunststoffräder aus hoch...
Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Prä...
Werkstoff: Gehäuse aus solider Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mit stahlgeschweißtem Radkörper und Extrathane-Laufbelag. Ausführung: Das Gehäuse ist eine solide Stahl-Schweißkonstruktion. Räder mi...
Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Prä...