Bockrolle Traglast 200 kg Durchmesser x Breite 100 x 40 mm Naben Länge x Ø 40 x 20 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Kugellager Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 10 ...
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Aluminium, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...
Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Längsseite der Befestigungsplatte quer zur Fahrtrichtung. Radkörper aus Polypropylen, Lauff...
Bockrolle ø 100 mm Serie R4E2 Kugellager Verbesserte Rollwiderstände durch Kugellager als Achslager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & kleinem Kunststoff-Fadenschutz S...
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie B werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Die Serie B ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 ...
Bockrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, mit Fadenschutz, Präzis...
Bockrolle mit Polyurethanrad, Lauffläche blau, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, Radkörper aus Polyamid mit Kugellager, Eigengewicht: 0.9 kg, Gesamtbauhöhe: 128 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan,...
Bockgabeln mit Plattenbefestigung der Serie B werden aus verstärkt gepresstem Stahlblech hergestellt welches im Anschluss verzinkt wird. Die Serie B ist für handverschobene Tragfähigkeiten bis 500 ...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle aus Elastik mit Stahlradkörper und einem Ø von 100 mm. Elastik ist eine Art Gummi und ist eines der leisesten und unkompliziertesten Materialien die wir führe...
DÖRNER + HELMER Bockrolle Polyamid-Rad 100 mm 200 kg mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfeststeller im Vorlauf Da bei unebenem Untergrund ggf. nur ...